絞り込み
接点構成
  • その他(1)
保護等級
  • IP66(1)
  • IP69(1)
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • IDEC(和泉電気)(502)
  • 富士電機(130)
  • omron(オムロン)(106)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(93)
  • RS PRO(69)
  • エスコ(65)
  • マルヤス電業(56)
  • ミヤマ電器(46)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(42)
  • Aratas(旧:omron)(34)
  • YIJIA(25)
  • 三和電子(12)
  • OTTO CONTROLS(10)
  • サンミューロン(7)
  • GB[制御機器](7)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • HIGHLY(5)
  • Dailywell Electronics(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
  • 照光2点押しボタン シュナイダーエレクトリック

    照光2点押しボタン

    シュナイダーエレクトリック
    2,898税込3,188
    1個
    71日以内出荷
  • 2点押しボタンフラット シュナイダーエレクトリック

    2点押しボタンフラット

    シュナイダーエレクトリック
    1,898税込2,088
    1個
    71日以内出荷
  • トグルスイッチ シュナイダーエレクトリック

    トグルスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    2,098税込2,308
    1個
    71日以内出荷
  • きのこ型押しボタン シュナイダーエレクトリック

    きのこ型押しボタン

    シュナイダーエレクトリック
    1,398税込1,538
    1個
    71日以内出荷
  • 3点押ボタン シュナイダーエレクトリック

    3点押ボタン

    シュナイダーエレクトリック
    3,298税込3,628
    1個
    71日以内出荷
  • XB7NS8445 シュナイダーエレクトリック

    XB7NS8445

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • XB7NA31 シュナイダーエレクトリック

    XB7NA31

    シュナイダーエレクトリック
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
  • XB4BW73731G5 シュナイダーエレクトリック

    XB4BW73731G5

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break材質Fixing collar:Zamak質量(kg)0.13タイプProduct or Component:Illuminated double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、UL 508、IEC 60947-1、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、JIS C8201-1シリーズXB4接点構成1NO+1NC保護等級IP66 IEC 60529、IP69K IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular消費電流(mA)14操作description:Green ''I''-red ''O''光源色操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttons-1 central pilot lightクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体