139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
10.5(2)
12(6)
16.5(1)
22(5)
30(5)
材質ポリカーボネイト樹脂 直径(Φmm)22.1 ケース色黒色 色(カバー)灰色
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作部内部への粉じん、水の侵入を防止します。
適合機種A22シリーズ 材質シリコン
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP66 取付穴径(Φmm)22
1個
479 税込527
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2376種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (3850種類の商品があります)

1個
138 税込152
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

あらかじめ増設するためにカットしたパネル穴を補完できます。
1個
239 税込263
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
取付穴径(Φmm)10.5 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2 許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) 移行汚染度3(IEC947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内) 許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
1個
649 税込714
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

形状大型角胴形 タイプ負荷:一般負荷用 種類照光押ボタンスイッチ 照光方式照光 (LED) 定格電圧(V)DC5 接点構成2c 端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子 定格電流(mA)約18 操作部色 動作機能オルタネイト 胴体形状大型角胴形 操作部長方形 緑
1個
4,698 税込5,168
31日以内出荷

1個
579 税込637
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
1個
86 税込95
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴径Φ 25のパネルに取りつける時に使用します。
1個
97 税込107
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
93 税込102
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
18 税込20
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

照光方式を変更する時に使用します。(LED専用)
1個
739 税込813
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品名押ボタンスイッチ アズワン品番64-3332-33
1個
45 税込50
31日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造IP00 照光方式非照光 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)10.5±0.3 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度45~85%RH 機械的耐久性20万回以上 電気的耐久性20万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10 抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大1.47 戻りの力(N)最小0.10 適合パネル厚さ(mm)1~4 全体の動きT.T(参考)最大1.4mm 胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造IP66 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属
1個
689 税込758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

保護構造IP66 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属
1個
789 税込868
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (3850種類の商品があります)

1個
44 税込48
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品名操作部 保護構造IP66
1個
339 税込373
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
189 税込208
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様一般負荷、微小負荷共用
1個
2,398 税込2,638
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様一般負荷、微小負荷共用
1個
1,698 税込1,868
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合機種照光押ボタンスイッチ 種別彫刻板
1個
28 税込31
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種A3D 種別絶縁カバー アズワン品番64-3334-52
1個
41 税込45
46日以内出荷

保護構造IP66 照光方式照光 (LEDランプ) 端子種別プッシュインPlus端子台 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm)
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

1個
91 税込100
翌日出荷

非照光タイプでスイッチユニットを3個取りつける場合に使用します。きのこ形には内蔵しております。
適合機種非照光タイプでスイッチユニット
1個
109 税込120
31日以内出荷

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング