絞り込み
ボタン色
ボタン形状
端子形状
その他・ネジ端子
接点構成
その他
種類
関連商品・非照光式
照光色
その他
ブランド
RS PRO・omron(オムロン)・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・IDEC(和泉電気)・サンミューロン・シュナイダーエレクトリック・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・GB[制御機器]・内外精機工業・YIJIA・三和電子
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
FA現場のお役立ち情報
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン色から絞り込む
  • 押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用LEDランプ交換工具 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用LEDランプ交換工具

    omron(オムロン)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    品名LEDランプ交換工具
  • 押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用コントロール ボックス omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用コントロール ボックス

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    品名コントロールボックス
  • 丸形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    199税込219
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    丸形照光ボタン
  • 照光式押しボタンスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押しボタンスイッチ用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    33税込36
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用保護カバー omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用保護カバー

    omron(オムロン)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    品名保護カバー
  • LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]

    LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ

    GB[制御機器]
    829税込912
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
    仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:24V/5mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-58
  • ワンタッチランプホルダー専用ハーネス 三和電子

    ワンタッチランプホルダー専用ハーネス

    三和電子
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    照光スイッチランプホルダー1F&DF専用ハーネス!! 従来型ランプホルダーから変更時に使用
    内容ハーネス
  • 押しボタンスイッチ4Φキャップ 赤 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ4Φキャップ 赤

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    24税込26
    1個
    3日以内出荷
    適合機種AP-M、APE-M、AP-S寸法(mm)Φ4内容カラーキャップ
  • 押しボタンスイッチ10Φボタン 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ10Φボタン 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    61税込67
    1個
    3日以内出荷
    適合機種8HD・8P・8R・BP寸法(mm)Φ10内容カラーボタン
  • レンズ 丸平形 IDEC(和泉電気)

    レンズ 丸平形

    IDEC(和泉電気)
    339税込373
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット材質--材質(本体)金属製(ダイカスト)タイプ金属保護構造IP65適合ユニット型式L6、H6、A6、AP材質(パッキング)ニトリル系ゴム取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)締付トルク(N・m)0.1~0.29材質(ロックナット)樹脂製(ポリアセタール)適合パネル厚さ(mm)0.5~6
  • LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]

    LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ

    GB[制御機器]
    829税込912
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
    仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/8mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:赤●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-59
  • Φ16長方形スイッチカバー YIJIA

    Φ16長方形スイッチカバー

    YIJIA
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    誤操作防止用に YJ-LA16シリーズやYJ-F16シリーズの長方形のボタンに使用できます
    形状長方形穴径Φ16
  • 照光式押しボタンスイッチ ボタン角7.5 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式押しボタンスイッチ ボタン角7.5 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    39税込43
    1個
    3日以内出荷
    適合機種TR1・TM1内容7.5角カラーボタン
  • 押しボタンスイッチキャップ9Φ 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチキャップ9Φ 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    61税込67
    1個
    3日以内出荷
    適合機種8Y内容カラーキャップ
  • PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン黒) サンミューロン

    PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン黒)

    サンミューロン
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチガード スプリングリターンタイプ 180°開閉 ワンボード専用 IDEC(和泉電気)

    スイッチガード スプリングリターンタイプ 180°開閉 ワンボード専用

    IDEC(和泉電気)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    仕様長角型ユニット用材質-品名ワンボード用スイッチガード種類関連商品保護構造防噴流型(IP65)
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ 丸形用ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ 丸形用ボタン

    IDEC(和泉電気)
    469税込516
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質ポリアリレート樹脂品名ボタン
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 白 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 白

    RS PRO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式丸形押RS Pro の白色照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm の切り抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 白押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 600V ネジターミナル ZB2BE102 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 600V ネジターミナル ZB2BE102

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: XB2●接点構成: 1NC●末端様式: ネジ●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
  • 押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用銘板ユニット(一般形) omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用銘板ユニット(一般形)

    omron(オムロン)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    品名銘板ユニット一般形
  • 押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用回り止めリング omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用回り止めリング

    omron(オムロン)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    品名回り止めリング
  • 押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用締めつけ工具 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用締めつけ工具

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    品名締めつけ工具
  • 押しボタンキャップ ライトグレー 1袋 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンキャップ ライトグレー 1袋 5個入

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    カラーボタン、取付枠のご使用は、任意です。取付枠は、カラーボタンとセットでご使用下さい。カラーボタン(単体)のみのご使用は、可能です。超小形押ボタンスイッチ TR&TMシリーズ。同一パネル面上に取付可能で、ソフトなクリック感のあるラバーコンタクト(TR) シャープな感触のメタルコンタクト(TM) キーボードスイッチのユニット設計・製作が可能 端子は、インチピッチ
    コード224-269キャップ色ライトグレーアズワン品番63-4590-42アクセサリタイプ10mmボタン併用可能製品TM1シリーズ、TMG1シリーズ、TR1シリーズ
  • Φ16正方形スイッチカバー YIJIA

    Φ16正方形スイッチカバー

    YIJIA
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    誤操作防止用に YJ-LA16シリーズやYJ-F16シリーズの丸形・正方形のボタンに使用できます
    形状正方形穴径Φ16
  • 照光式押しボタンスイッチ取付枠 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式押しボタンスイッチ取付枠 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    仕様7.5角用適合機種TM1・TM2・TR1・TR2内容取付枠
  • 照光式押しボタンスイッチ ボタン角7.5 グレー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式押しボタンスイッチ ボタン角7.5 グレー

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    39税込43
    1個
    3日以内出荷
    適合機種TR1・TM1グレー内容7.5角カラーボタン
  • 押しボタンスイッチ角10ボタン 白 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ角10ボタン 白

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    仕様10角適合機種TPタイプ非照光タイプ内容カラーボタン
  • 押しボタンスイッチ8Φボタン 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ8Φボタン 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    61税込67
    1個
    3日以内出荷
    適合機種8N・8P・8R・BP寸法(mm)Φ8内容カラーボタン
  • 押しボタンスイッチ10Φボタン グレー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ10Φボタン グレー

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    適合機種TP寸法(mm)Φ10グレータイプ非照光タイプ内容カラーボタン
  • PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン黄) サンミューロン

    PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン黄)

    サンミューロン
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン青) サンミューロン

    PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン青)

    サンミューロン
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン緑) サンミューロン

    PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン緑)

    サンミューロン
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン白) サンミューロン

    PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン白)

    サンミューロン
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PHシリーズ用ドレスガード サンミューロン

    PHシリーズ用ドレスガード

    サンミューロン
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PHシリーズ取付穴径Φ12.5±0.3mm内容ドレスガードRoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1~5
  • PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン赤) サンミューロン

    PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン赤)

    サンミューロン
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板

    IDEC(和泉電気)
    329税込362
    1箱(5個)
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • RS PRO ライトブロック 240V ac RS PRO

    RS PRO ライトブロック 240V ac

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
    仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ライトブロック 110V ac RS PRO

    RS PRO ライトブロック 110V ac

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
    仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチその他関連用品