FA現場のお役立ち情報
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン色から絞り込む
  • 押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用LEDランプ交換工具 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用LEDランプ交換工具

    omron(オムロン)
    189税込208
    1個
    欠品中
    品名LEDランプ交換工具
  • 押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用コントロール ボックス omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用コントロール ボックス

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    品名コントロールボックス
  • 丸形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    199税込219
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    丸形照光ボタン
  • LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]

    LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ

    GB[制御機器]
    829税込912
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
    仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:24V/5mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-58
  • 押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用締めつけ工具 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用締めつけ工具

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    品名締めつけ工具
  • レンズ 丸平形 IDEC(和泉電気)

    レンズ 丸平形

    IDEC(和泉電気)
    339税込373
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット材質--材質(本体)金属製(ダイカスト)タイプ金属保護構造IP65適合ユニット型式L6、H6、A6、AP材質(パッキング)ニトリル系ゴム取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)締付トルク(N・m)0.1~0.29材質(ロックナット)樹脂製(ポリアセタール)適合パネル厚さ(mm)0.5~6
  • LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]

    LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ

    GB[制御機器]
    829税込912
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
    仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/8mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:赤●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-59
  • スイッチガード スプリングリターンタイプ 180°開閉 ワンボード専用 IDEC(和泉電気)

    スイッチガード スプリングリターンタイプ 180°開閉 ワンボード専用

    IDEC(和泉電気)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    仕様長角型ユニット用材質-品名ワンボード用スイッチガード種類関連商品保護構造防噴流型(IP65)
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 白 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 白

    RS PRO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式丸形押RS Pro の白色照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm の切り抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 白押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 600V ネジターミナル ZB2BE102 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 600V ネジターミナル ZB2BE102

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: XB2●接点構成: 1NC●末端様式: ネジ●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
  • 押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用銘板ユニット(大形) omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用銘板ユニット(大形)

    omron(オムロン)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    品名銘板ユニット大形
  • 押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用回り止めリング omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用回り止めリング

    omron(オムロン)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    品名回り止めリング
  • RS PRO ライトブロック 240V ac RS PRO

    RS PRO ライトブロック 240V ac

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
    仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ライトブロック 110V ac RS PRO

    RS PRO ライトブロック 110V ac

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
    仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ライトブロック 24V ac/dc RS PRO

    RS PRO ライトブロック 24V ac/dc

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 24 V ac/dc 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
    仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ライトブロック 12V ac/dc RS PRO

    RS PRO ライトブロック 12V ac/dc

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 12 V ac/dc 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
    仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ライトブロック 12V ac/dc RS PRO

    RS PRO ライトブロック 12V ac/dc

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の赤色 LED ライトブロックは、定格電圧が 12 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
    仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンタクトブロック 1NC 230V ネジターミナル RS PRO

    RS PRO コンタクトブロック 1NC 230V ネジターミナル

    RS PRO
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro コンタクトブロックRS Pro コンタクトブロックは、 NC 及びねじ Terminal タイプのコンタクト構成です。プラスチック製で、スプリングリターン作動を備えています。特長と利点 コンパクトで省スペース コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 ) 機械的寿命は 100 万回を超えています クリップマウント用途 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様ブロックのタイプ = コンタクトブロック定格電圧 = 230V接点構成 = 1NC末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンタクトブロック 1NO 230V ネジターミナル RS PRO

    RS PRO コンタクトブロック 1NO 230V ネジターミナル

    RS PRO
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 14
    仕様ブロックのタイプ = コンタクトブロック定格電圧 = 230V接点構成 = 1NO末端様式 = ネジ定格電流 = 10A併用可能製品 = RS PROモジュラプラスチック製プッシュボタンシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黄 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黄

    RS PRO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 照光式丸形押ボタンヘッドは、黄色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黄押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑

    RS PRO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 照光式丸形押ボタンヘッドは、緑色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤

    RS PRO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 照光式丸形押ボタンヘッドは、赤色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 青 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 青

    RS PRO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 照光式丸形押ボタンヘッドは、青色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 青押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑

    RS PRO
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、緑色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径で、「 START (開始)」マークが付いています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黒 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黒

    RS PRO
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、黒色の埋込型パネル取り付けデバイスです。22.5 mm の切抜き取り付け径で、「独自」の Arrow マーキングを備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黒押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黒 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黒

    RS PRO
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、黒色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径と「上」 Arrow マーキングを備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黒押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 青 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 青

    RS PRO
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、青色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径と「 RESET 」マークを備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 青押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤

    RS PRO
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro の丸形押ボタンですRS Pro の赤色印刷丸形プッシュボタンは、 22.5 mm の切り抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm 押しボタンのマーキング:停止用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑

    RS PRO
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、緑色の埋込型パネル取り付けデバイスです。22.5 mm の切抜き取り付け径で、「 I 」マークが付いています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 業界 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤

    RS PRO
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、赤色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径と「 O 」マークを備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤

    RS PRO
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式拡張丸形押ボタンヘッドは、赤色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 白 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 白

    RS PRO
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式丸形押RS Pro の白色非照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm の切抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 白押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黒 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黒

    RS PRO
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 非照光式丸型プッシュボタンですRS Pro 黒色非照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm の切抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黒押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黄 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黄

    RS PRO
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、黄色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黄押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑

    RS PRO
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式丸形押RS Pro の緑色非照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm のカットオフ径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤

    RS PRO
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、赤色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB4BZ101 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB4BZ101

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
  • 押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用補強板 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用補強板

    omron(オムロン)
    84税込92
    1個
    翌々日出荷
    品名補強板

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチその他関連用品