絞り込み
ブランド
  • SIEMENS(1)
ボタン形状
  • (1)
保護等級
  • IP66
  • IP40(1)
  • IP65(5)
  • IP67(2)
  • IP69(1)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)29.5高さ(mm)29.5シリーズSIRIUS ACTアクチュエータの種類キー操作スイッチボタン形状丸型材質(アクチュエータ)金属周波数最大動作:1800 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80スイッチ動作ラッチ動作角度90°(10:30h/13:30h)併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)ポジション数2

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチその他関連用品