「ボタン色」から絞り込む
緑(1)
赤(1)
幅(mm)29.5
高さ(mm)29.5
シリーズSIRIUS ACT
アクチュエータの種類キー操作スイッチ
ボタン形状丸型
材質(アクチュエータ)金属
周波数最大動作:1800 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
スイッチ動作ラッチ
動作角度90°(10:30h/13:30h)
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色銀
耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
ポジション数2
仕様イルミネーション:なし
材質押しボタン:プラスチック
シリーズHarmony XB7
接点構成SPDT
ボタン形状丸形
ボタン色赤
取付穴径(Φmm)22
特性緊急停止プッシュボタン. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 回転解除式、プッシュプル又はキー解除タイプを用意 機械及び産業用制御盤向けに設計 赤色トリガ作動 ボディ上の緑のマークで接触状態を可視化
各種認証Better World 認証:Green Premium
供給電流(A)1.5
定格電圧(kV)250
IP等級IP20, IP65等級
実装タイプパネルマウント
ボタン仕様押しボタンの作動:ツイストリリース
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様イルミネーション:なし、Better World 製品:あり
シリーズHarmony XB7
接点構成SPST
ボタン形状丸形
ボタン色緑
型番XB7NA31
取付穴径(Φmm)22
特性スプリングリターン式プッシュボタン、マークあり / なし - 埋込型. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 人間工学に基づいた設計、様々なカラーを用意 スプリングリターン 取り付けが簡単 埋込型 一体型装置 産業及び建物用の堅牢で耐久性の高い設計
実装タイプパネルマウント
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品
押しボタンスイッチその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。