「ボタン色」から絞り込む
フラッシュライトユニット SiriusシリーズSIEMENS7日以内出荷
連続光素子、内蔵LED、赤色、24 V ac/dc、直径70 mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1641アズワン品番65-7307-51
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
押しボタンスイッチその他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3