4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボタン色」から絞り込む
赤
(1)
黄
(1)
黒
(1)
1箱(5個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様長角型ユニット用 材質- 品名ワンボード用スイッチガード 種類関連商品 保護構造防噴流型(IP65)
1個
349 税込384
3日以内出荷

適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 材質- - 材質(本体)金属製(ダイカスト) タイプ金属 保護構造IP65 適合ユニット型式L6、H6、A6、AP 材質(パッキング)ニトリル系ゴム 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 締付トルク(N・m)0.1~0.29 材質(ロックナット)樹脂製(ポリアセタール) 適合パネル厚さ(mm)0.5~6
1個
388 税込427
当日出荷

用途ABN3Kシリーズの保守部品。 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります