押しボタンスイッチその他関連用品 :「押釦」の検索結果
関連キーワード
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など緑色のプレーンキャップ START は、埋込型プッシュボタン用です
仕様●種類:プレーンキャップ●併用可能製品:ZB4FA0 及び ZB5FA0 押ボタン●シリーズ:ZB4●コード番号:185-3632
アズワン品番65-7828-03
1個
¥719
税込¥791
欠品中
仕様イルミネーション:なし、Better World 製品:あり
シリーズHarmony XB7
接点構成SPST
ボタン形状丸形
ボタン色緑
型番XB7NA31
取付穴径(Φmm)22
特性スプリングリターン式プッシュボタン、マークあり / なし - 埋込型. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 人間工学に基づいた設計、様々なカラーを用意 スプリングリターン 取り付けが簡単 埋込型 一体型装置 産業及び建物用の堅牢で耐久性の高い設計
実装タイプパネルマウント
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様イルミネーション:あり、Better World 製品:あり
シリーズHarmony XB4
接点構成SPDT
ボタン形状長角×2
ボタン色緑・赤
型番XB4BW73731G5
取付穴径(Φmm)22
IP等級IP66、IP69K
実装タイプパネルマウント
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: 1 NO + 1 NC●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
仕様●種類: 凡例 / 凡例ホルダキット●ラベルテキスト: Auto - O - Hand●併用可能製品: XALDシリーズ、XALKシリーズ、XB4シリーズ、XB5シリーズ●Better World 製品: あり●Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
1袋(10個)
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
仕様●種類: 凡例ホルダー●ラベルテキスト: I - O - II●併用可能製品: XB4シリーズ●Better World 製品: あり●Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
1袋(10個)
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御パネル 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途などの過酷な環境に最適です 構築とインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型白色セレクタスイッチヘッド、2 ポジション保持位置
仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:移動せず●投角:90°●コード番号:185-8986
アズワン品番65-7829-36
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
ILLUMINATED RING 24V 2 WHITE/RED FIXED LED TEXT ARRET D URGENCE WITH LOGO YELLOW LABEL.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9256
アズワン品番65-7842-34
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
。ILLUMINATED LEGEND RING 24V 2 COLORS WHITE/RED FIXED LED UNMARKED YELLOW LABEL.
仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Switching Off Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9255
アズワン品番65-7841-14
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 230 → 240V●照明の色: 白●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: LED●LED含む: あり●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 14mA●Better World 製品: あり
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XAL●接点構成: 1NO●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: なし●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ. SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。. 特長と利点. 作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。. 用途. エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 110 → 120V●照明の色: 白●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: LED●LED含む: あり●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 14mA●Better World 認証: Green Premium●固定色. Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. LED内蔵の本体 / ライトブロックアセンブリ一式。LEDは保護されていますが、交換なども簡単です。 安定シグナリングタイプ、白、赤、緑など各種の色を用意 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 耐用年数: 100000時間(定格電圧及び標準的な25 ℃の温度で使用した場合) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN / IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f: 2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 1 kVのサージに耐えるサージ耐性(IEC61000-4-5準拠). 用途:. パイロットライト、押しボタン用LEDインジケータ
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●シリーズ: Harmony XB●接点構成: 1NO + 1NC●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: なし●Better World 製品: あり●内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け. Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZBE) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのコンタクトブロック(ZBE)をご紹介します。これらのコンタクトブロックシリーズは、エンドユーザーに最高品質の製品をお届けするため、厳密なテストを経ています。 Schneiderの「Green Premium」製品リストは、安心感を提供するものです。これらの製品は、エネルギーを効率的に消費し、廃棄が簡単で、グリーンプレミアムシール認定シールに留意しています。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。押しボタン色に取り付け可能 100000000回の機械的耐久性、長寿命、品質を保証 Harmony XB4 / 5シリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN/ IEC60947-5-160204-32 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 30 / 50 gn、IEC60068-2-27準拠(データシート参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. 押しボタン色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: DPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1000000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
ILLUMINATED RING 120V 1 RED FIXED LED TEXT PARADA DE EMERGENCIA WITH LOGO YELLOW LABEL.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9246
アズワン品番65-7841-11
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ILLUMINATED RING 120V 1 RED FIXED LED TEXT EMERGENCY STOP WITH LOGO YELLOW LABEL.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9245
アズワン品番65-7842-38
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型緑色照光式セレクタスイッチヘッド、3 ポジション、右リターン(右→中)
仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン(右から中央)●投角:45°●コード番号:185-3840
アズワン品番65-7829-32
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 24 V, ZBY9W2B130 Safeguard your workplace and emergency stop system effectively with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED illuminated marked 24 V legend plate。The marked text on the ring reads ARRET D’URGENCE in French, which translates to EMERGENCY STOP in English。This lens ring is primarily used with an emergency switching off mushroom head push-button。The light of the circular lens ring changes instantly to red when the push-button is pressed, to display the activation of the emergency stop process.This legend plate will remain highly visible even in darkness and poor conditions due to the constant LED illumination of the ring and the immediate colour change function when the emergency stop is triggered.The Schneider Electric Harmony range of high-quality, push-buttons and accessories combine practicality and ease-of-use to give you flawless control, and boost workplace safety and efficiency。Benefits and Features This legend plate will significantly improve the level of protection in your workplace with its continual LED illumination and colour change safety mechanism。The French text on the ring reading ARRET D’URGENCE is ideal for French speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series.- Accessory: Emergency stop mushroom head push-button (426-2808) 426-2808 - [Us] rated supply voltage: 24 V AC/DC at 50/60 Hz - Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background and caution logo - Language: French - Light source: Protected LED - Bulb base: Integral LED - Light source colour: Red - Material: Plastic - Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm - Current Consumption: 18 mA Protection Ratings Rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion.IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction.IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects).IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures.IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing.Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants.Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation.RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9233
アズワン品番65-7842-33
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様イルミネーション:なし
材質押しボタン:プラスチック
シリーズHarmony XB7
接点構成SPDT
ボタン形状丸形
ボタン色赤
取付穴径(Φmm)22
特性緊急停止プッシュボタン. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 回転解除式、プッシュプル又はキー解除タイプを用意 機械及び産業用制御盤向けに設計 赤色トリガ作動 ボディ上の緑のマークで接触状態を可視化
各種認証Better World 認証:Green Premium
供給電流(A)1.5
定格電圧(kV)250
IP等級IP20, IP65等級
実装タイプパネルマウント
ボタン仕様押しボタンの作動:ツイストリリース
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: XB2●接点構成: 1NC●末端様式: ネジ●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。Schneider Electric Yellow PC Harmony XALK エンクロージャ - 1 穴 22 mm 径 Advanced Schneider Electric Harmony シリーズの XALKW0 制御ステーションエンクロージャは、危険な環境から非常停止用のプッシュボタンを離していただけます。XALKW01 は、照光式緊急停止ボタン用の空の黄色の制御ボックスで、優れた機能性と耐久性を実現できるように設計されています。ボックスにはボタン用の穴が 1 つあり、Harmony XB5 シリーズのプラスチック製ベゼル押しボタン、スイッチ、及びパイロットライトを使用しています。これらはフロントパネルで簡単に使用できます。エンクロージャは、弾力性のあるポリカーボネート素材から構成されています。この製品は、過酷な環境や危険な環境で化学腐食や有害物質からボタンを堅牢に保護します。このため、特に産業環境やサービス分野において、装置の劣化が発生する可能性のあるさまざまな用途に最適です。この制御ボックスは、顧客組み立て用です。Harmony シリーズの制御ステーション及びアクセサリは、それぞれのニーズを満たす幅広いソリューションを提供しています。この制御ステーションは、設置が簡単でコンパクトなサイズで、高いレベルの耐久性と耐薬品性を備えているため、運用効率が大幅に向上します。Harmony シリーズは、産業用途やインフラ用途に最適な組版カットアウトを柔軟に選択でき、このシリーズの製品は互いに互換性があります。 特長と利点 この制御ステーションは、強化された保護機能と合理化された設計により、非常停止制御システムを長時間スムーズに動作させます。 広い動作温度範囲 非常停止ボタンやスタート / ストップボタンに最適 プッシュボタンの保護機能が向上し、耐久性が向上 防塵性があり、IP66、IP67、IP69、IP69K の保護等級に適合する強力なジェット水流にも耐えることができます ケーブルエントリ:ケーブルエントリ用ノックアウト x 1、クランプ容量 14 mm / 2 ノックアウト、Pg 13 ケーブルグランド用、ISO M20、クランプ容量 12 mm プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、LED など、Harmony シリーズの他のアイテムと互換性があります 低負荷電気接点 制御ステーションエンクロージャは、どのような用途に使用されますか プッシュボタン及び制御ステーションエンクロージャは、過酷な環境でデバイスを確実に配置し、保護するように設計されています。産業用の場所や潜在的に危険な場所での使用に最適です。エンクロージャは、化学腐食、グリース、オイル、その他の有害な物質から押ボタンや制御ステーションを保護します。素材、色、スタイル(プラスチック、アルミ、ステンレススチールなど)をさまざまに選択できます。また、洗車、工場や倉庫、オートメーション、食品 / 飲料産業などのさまざまな用途にも使用できます。
仕様●シリーズ:Harmony XALK●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:PC●長さ:68mm●幅:53mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-9263
アズワン品番65-7810-25
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 250V●シリーズ: Harmony XB6●接点構成: 1NC●LED含む: なし●末端様式: ファストン●定格電流: 3A●Better World 製品: あり●コンタクトブロック. ファストン固定具
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: SPDT●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 24V ac/dc●照明の色: 白●シリーズ: Harmony XB5●照明タイプ: ユニバーサルLED●LED含む: あり●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 18mA●Better World 認証: Green Premium
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1000000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様●種類: 凡例 / 凡例ホルダキット●ラベルテキスト: Power On●併用可能製品: XALD / XALE / XALK / XB4 / XB5 / XB7 シリーズ●Better World 製品: あり●Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
1袋(10個)
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
仕様●種類: 凡例 / 凡例ホルダキット●ラベルテキスト: Stop - Start●併用可能製品: XALDシリーズ、XALKシリーズ、XB4シリーズ、XB5シリーズ●Better World 製品: あり●Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
1袋(10個)
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
ILLUMINATED LEGEND RING 230V 1 Colour RED FIXED LED UNMARKED YELLOW LABEL.
仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Switching Off Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9248
アズワン品番65-7841-33
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 24V●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: LED●LED含む: あり●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 18mA●Better World 認証: Green Premium
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様●種類: 凡例 / 凡例ホルダキット●ラベルテキスト: Stop●併用可能製品: XALD / XALE / XALK / XB4 / XB5 / XB7 シリーズ●Better World 製品: あり●Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
1袋(10個)
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
仕様●種類: 凡例 / 凡例ホルダキット●ラベルテキスト: Start●併用可能製品: XALD / XALE / XALK / XB4 / XB5 / XB7 シリーズ●Better World 製品: あり●Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
1袋(10個)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●種類: 凡例 / 凡例ホルダキット●ラベルテキスト: Reset●併用可能製品: XALD / XALE / XALK / XB4 / XB5 / XB7 シリーズ●Better World 製品: あり●Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
1袋(10個)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: SPST●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 認証: Green Premium
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 250V●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: 白熱●LED含む: なし●ボディ / 固定色付属: あり●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f: 2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照). 用途:. パイロットライトと併用
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
仕様●種類: レジェンド●ラベルテキスト: Emergency Stop●ラベル記号: 停止●Better World 製品: あり●Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
1袋(10個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など30 x 40 mm の凡例ホルダは、埋め込みヘッドの刻印に使用できます
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:XB4押しボタン, XB5押しボタン●シリーズ:XB4●コード番号:185-3532
アズワン品番65-7829-25
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ILL。RING 230V 1 RED FIXED LED NO TEXT WITH LOGO YELLOW LABEL.
仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9250
アズワン品番65-7842-32
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御パネル 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途などの過酷な環境に最適です 構築とインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港などフラッシュマウントブラックセレクタスイッチヘッドローレット加工ノブ 3 ポジションで左から中央に戻ります
仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン●投角:45°●コード番号:185-8998
アズワン品番65-7813-88
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
1
2
次へ
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。