8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能動作」から絞り込む
(ON)-OFF-(ON)(1)
ON-(ON)(2)
ON-OFF-ON(2)
ON-ON(3)
UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成4PDT 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-ON 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成DPST 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト) 機能動作ON-OFF-ON RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成SPST 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト) 機能動作ON-ON RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,210 税込1,331
5日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成SPST 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト) 機能動作ON-(ON) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成SPST 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト) 機能動作(ON)-OFF-(ON) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成DPST 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト) 機能動作ON-(ON) 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成SPST 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-OFF-ON 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成DPST 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト) 機能動作ON-ON RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります