4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能動作」から絞り込む
ON-OFF(2)
ON-ON(2)
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc 接点構成DP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮 保護等級IP67 接触抵抗(mΩ)10 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)12@28Vdc
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc 接点構成SP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮 保護等級IP67 材質(コンタクト) 機能動作ON-OFF 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)12@28Vdc
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc 接点構成DP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮 保護等級IP67 材質(コンタクト) 機能動作ON-OFF RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)12@28Vdc
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc 接点構成SP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮 保護等級IP67 接触抵抗(mΩ)10 機能動作ON-ON RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)12@28Vdc
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります