2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL認定、CSA認定、CE認定。Honeywell TLシリーズトグルスイッチ。TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング 1 / 2 / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー 2 / 3ポジション、保持 / モメンタリ切り替え動作 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器。考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On-On●コンタクト定格電流:15 A @ 115 V AC 、20 A @ 28 V DC 、6 A @ 230 V AC●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●アクチュエータ長さ:17mm●アクチュエータ材料:金属、プラスチック●コンタクト材質:金めっき銀合金●動作温度 Min:-65℃●コード番号:842-4700 アズワン品番65-7841-39
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

UL、CSA、CE。Honeywell NTシリーズトグルスイッチ。これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 3、3R、4、13及びIP67/68シーリング
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:11 A @ 115 V AC 、18 A @ 28 V DC 、6 A @ 230 V AC●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●IP保護等級:IP67、IP68●パネルのカットアウト直径:12.4mm●アクチュエータ長さ:17mm●アクチュエータ材料:金属、プラスチック●パネルのカットアウトサイズ:12.4 (Dia.)mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:812-6598 アズワン品番65-7841-40
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります