トグルスイッチ本体 :「DPD」の検索結果
関連キーワード
接点構成 = DPDT。動作特性 = On-Off-On。コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac。実装タイプ = PCB。末端様式 = はんだ。IP保護等級 = IP67。アクチュエータ長さ = 18mm。アクチュエータ材料 = 真鍮。コンタクト材質 = 銀mΩ。機械的寿命 = 50000Cycles。。IP67密閉構造 小型トグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉型スイッチは、機械的強度と電気絶縁性を高めるため、二重のシェルケースを採用しています。このスイッチの前面には 2 つの O リングがあり、作動中にもシールを維持します。また、スイッチの背面は完全に密閉されており、流水から完全に保護することができます。このコンタクトは、低レベルのスイッチング(10mA 50mV → 10μA、最小5V dc )とパワーアプリケーション(3A @ 250V ac)の両方に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
RS PRO V18
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールアクチュエータ長さ = 10.41mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき定格電圧 = 120 ac/dc, 28V ac/dcコンタクト材質 = 銀Ω機械的寿命 = 40000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
接点構成 = DPDT。動作特性 = (On)-Off-(On)。コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac。実装タイプ = PCB。末端様式 = はんだ。IP保護等級 = IP67。アクチュエータ長さ = 18mm。アクチュエータ材料 = 真鍮。コンタクト材質 = 銀mΩ。代表規格 = MIL-STD-202F℃。。IP67密閉構造 小型トグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉型スイッチは、機械的強度と電気絶縁性を高めるため、二重のシェルケースを採用しています。このスイッチの前面には 2 つの O リングがあり、作動中にもシールを維持します。また、スイッチの背面は完全に密閉されており、流水から完全に保護することができます。このコンタクトは、低レベルのスイッチング(10mA 50mV → 10μA、最小5V dc )とパワーアプリケーション(3A @ 250V ac)の両方に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
接点構成 = DPDT。動作特性 = On-On-On。コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = はんだ。パネルのカットアウト直径 = 4.95mm。アクチュエータ長さ = 9.4mm。アクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき。コンタクト材質 = Silver Plated BrassΩ。動作温度範囲 = -30 → +85℃。。トグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
RS PRO V18
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 11.91mmアクチュエータ長さ = 17.56mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき定格電圧 = 120 ac/dc, 28V ac/dcコンタクト材質 = 銀Ω動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トグルスイッチ本体
- トグルスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。