TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ SPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac
エコ商品
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = ラッチコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 21.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 銀CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー. クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現 金コンタクト: 品番: ; 317-617 317-617 、 ; 317-639 317-639 、 ; 317-623 317-623 銀コンタクト: 品番: ; 317-645 317-645 、 ; 317-651 317-651 、 ; 317-673 317-673 操作に要する力を軽減 ガラス繊維入りポリエステル製ケース
長さ(mm)127
幅(mm)76
高さ(mm)10
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様TE Connectivity MTLシリーズトグルスイッチ及びアクセサリ. 緑色の高温用UL94V-0ハウジングと1/4 - 40ねじ付きブッシュのロックスタイルトグルアクチュエータを備えたMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチ。 これらのMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、垂直取り付け式でワイヤラグ端子を備えています。●アクチュエータの仕上げ:クロム●スイッチのタイプ:トグル●トグルのスタイル:ロック レバー
材質スイッチ端子のめっき材料:銀に金フラッシュめっき
長さ(mm)トグル:16.51
極数2
シリーズMTL
定格電圧(V)28dc
接点構成DPDT
定格電流(A)(端子)6
動作特性On-On
ケース色緑
構成双極-双投
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
難燃性UL 94V-0
材質(ベース)端子:銅合金
ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)
動作温度範囲(℃)-20~80
動作電圧(V)28DC/125AC
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.35
ターミナルタイプワイヤーラグ
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)4
向き製品:垂直
スタイルねじ山付き
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ロッキングトグルレバースイッチ On-(On) DPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac
エコ商品
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = On-(On)コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 10.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 純銀CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トグルスイッチ本体
- トグルスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。