トグルスイッチ本体 :「メガ」の検索結果
関連キーワード
材質(本体)ポリエステル樹脂
規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1)
絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)10max.(初期値)
接点材質銀ニッケル
適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間)
耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)
レバー長さ(mm)標準17.5
材質(本体)ポリエステル樹脂
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~85
接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)
接点材質銀
抵抗負荷DC28V 15A
耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間)
機械的寿命(万回)4
電気的寿命(万回)1
『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トグルスイッチ本体
- トグルスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。