2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能動作」から絞り込む
ON-OFF-ON(1)
1個
675 税込743
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)。押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
極数単極双投 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状ハンダ端子 動作方式モメンタリ形 パネル取付孔(Φmm)6.5(目安) 接触抵抗(mΩ)10以下 接点仕様 操作部形状基本レバー スイッチ特性ON-OFF-ON パネル取付方式ねじ取付け 最大取付パネル厚(mm)5.5(目安) パネルカット寸法(mm)6.5 接点容量6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC
1個(1個)
900 税込990
8日以内出荷

『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング