絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(55)
  • APEM(47)
  • ミヤマ電器(33)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • RS PRO(15)
  • GB[制御機器](8)
  • FUNCTION(8)
  • Dailywell Electronics(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ARCOLECTRIC(5)
  • Adafruit(4)
  • エスコ(3)
  • ハネウェル(3)
  • honeywell(3)
  • SPARKFUN(3)
  • omron(オムロン)(1)
機能動作
  • ON-OFF-ON(1)
極数
  • 単極(1)
端子形状
  • PC端子(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能動作から絞り込む
ON-OFF-ON(1)
小形トグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)小形トグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
トグルスイッチキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トグルスイッチキャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●内容:カラーキャップ●概要1:適用機種:8A・8GA・8F・BT●概要2:色:白アズワン品番67-0442-88
トグルスイッチロッキングリング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トグルスイッチロッキングリングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●内容:ロッキングリング●概要1:表面処理:亜鉛メッキ、三価クロメート処理アズワン品番67-0443-16
ロッキングトグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロッキングトグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
本体幅9.5mm(4極用のケース使用)ピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(ロック付きレバー)
仕様●操作部形状:ロッキング・スタンダード●極数:4極ボックス・4極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子(3.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:100mΩ以下●耐電圧:AC2500V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:30°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。アズワン品番67-0442-40
小形トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)小形トグルスイッチ ETシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです※型番の4文字目、5文字目の値(Etx□□の□)が大きいほど許容電流が大きくなります。
スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
649税込714
1個
11日以内出荷
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
トグルスイッチ防水キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トグルスイッチ防水キャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●内容:防水キャップ●概要1:適用機種:8A●概要2:六角対辺:11mmアズワン品番67-0442-95
ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(ショートレバー)。
仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・ショート●極数:単極●スイッチ特性:ON-OFF-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:アズワン品番67-0442-17
スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
639税込703
1個
11日以内出荷
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
仕様●操作部形状:フラット●極数:単極●スイッチ特性:(ON)-OFF-(ON)●端子部形状:RA端子(2.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:50mΩ以下●耐電圧:AC250V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:26°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:金メッキ接点アズワン品番67-0442-35
スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
869税込956
1個
11日以内出荷
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
スタンダードトグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
幅13mm小型パネル取り付け形の定番、金メッキ接点、小信号向け
仕様カラーキャップは別売りです。極数単極使用温度範囲(℃)-30~85定格DC20V-25mA端子形状PC端子保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V)接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀機械的開閉耐久性50000回電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)24±6操作部形状スタンダードトグルスイッチ特性ON-OFF-ONアズワン品番67-0442-14メッキニッケル+金耐電圧(V/min)初期:AC1500最大接触抵抗(mΩ)初期:20(AC200μV 1.5mA)

トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

トグルスイッチ本体