絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(55)
  • APEM(47)
  • ミヤマ電器(34)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • RS PRO(15)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(11)
  • GB[制御機器](8)
  • FUNCTION(8)
  • Dailywell Electronics(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ARCOLECTRIC(5)
  • Adafruit(4)
  • エスコ(3)
  • ハネウェル(3)
  • SPARKFUN(3)
  • omron(オムロン)(1)
機能動作
  • ON-OFF-ON(1)
  • ON-ON(1)
  • ON-ON-ON(1)
端子形状
  • その他(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能動作から絞り込む
ON-OFF-ON(1)
ON-ON(1)
ON-ON-ON(1)
Honeywell トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 4TL1-3 honeywellHoneywell トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 4TL1-3honeywell
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
仕様コンタクト定格電流 = 15 A @ 115 V AC 、 20 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金動作温度 Min = -65℃端子形状4PDT機能動作On-OnRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On-On, 2TL1-10 honeywellHoneywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On-On, 2TL1-10honeywell
7,998税込8,798
1個
欠品中
UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング 1 / 2 / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー 2 / 3ポジション、保持 / モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 → +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
仕様コンタクト定格電流 = 15 A @ 115 V AC 、 20 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金動作温度範囲 = -65 → +71℃端子形状DPDT機能動作On-On-OnRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 2NT1-7 honeywellHoneywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 2NT1-7honeywell
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
UL、CSA、CE. Honeywell NTシリーズトグルスイッチ. これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。. 手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 3、3R、4、13及びIP67/68シーリング
仕様コンタクト定格電流 = 11 A @ 115 V AC 、 18 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジIP保護等級 = IP67、IP68パネルのカットアウト直径 = 12.4mmアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金mm動作温度範囲 = -40 → +71℃端子形状DPDT機能動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応

トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

トグルスイッチ本体