特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能動作」から絞り込む
ON-ON(1)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ
RoHS
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
端子形状タブ 付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508) 使用温度範囲(℃)‐10~+70 耐電圧AC2.0kV(1分間以上) 接触抵抗(mΩ)10以下 絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

honeywell4TL1-3
RoHS
仕様●Description-:military-grade toggle switch●Sealing:qualified to MIL-DTL-3950 取付Bushing 15/32 in (0.47 in) Φ 極数4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.7×33.5×22.6 定格電流(A)Up to 20、ac and dc capability 動作温度(℃)-65~71 回路4PDT RoHS指令(10物質対応)対応 位置Keyway:1-2、4-5、7-8、10-11Opposite Keyway:2-3、 5-6、 8-9、11-12 アクション2 position、momentary and maintained
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります