トグルスイッチその他関連用品 :「セグ」の検索結果
関連キーワード
仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 黄●セグメント数: 10●主波長: 590 nm●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 8mm●光度: 110000 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●動作温度レンジ: -40 → +85℃●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トグルスイッチ本体
- トグルスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。