3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 4.95mmアクチュエータ長さ = 9.4mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ動作温度範囲 = -30 → +85℃トグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ材料 = ガラス繊維強化ナイロン接触抵抗 = 100mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. RSシリーズのIP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、コンタクト素材は金です。このRSシリーズ超ミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500 MΩで、最小絶縁耐性が500 Vrms (@海抜0 m)です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
7日以内出荷

『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング