1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様洗浄可能サブミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、RSシリーズの洗浄可能サブミニチュアトグルスイッチは、コンタクト抵抗が低く、コンタクト素材に金を使用しています。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性は500Vrms (海抜0m)です。 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-On 端末仕様スルーホール 保護等級IP67 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)Gold Plated Phosphor Bronze RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 アクチュエータ長さ(mm)6 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc 機械的寿命(万回)4
1個
650 税込715
翌々日出荷

『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります