トグルスイッチその他関連用品 :「抵抗 端子台」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC
使用温度範囲(℃)-10~+70
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
端子台ねじ端子
レバー倒れ角度(°)28
パネル取付方式ねじ取付けタイプ
アズワン品番64-2283-21
絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上
パネルカット寸法(mm)12.5
耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC
使用温度範囲(℃)-10~+70
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
端子台ねじ端子
レバー倒れ角度(°)28
パネル取付方式ねじ取付けタイプ
アズワン品番64-2283-23
絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上
パネルカット寸法(mm)12.5
耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トグルスイッチ本体
- トグルスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。