トグルスイッチその他関連用品 :「絶縁材樹脂」の検索結果
「機能動作」から絞り込む
ON-ON(1)
大電流用小形トグルスイッチ。非照光式。ケース成形材料は難燃剤UL94V-0の特殊樹脂。耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています。
スイッチ特性ON-ON
極数3極双投
端子形状ねじ端子
形状操作部:基本レバー
使用温度範囲(℃)-10~+70
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
取付け方法ねじ取付けタイプ
取付可能厚(mm)パネル:5.5Max.
絶縁抵抗(GΩ)DC500V 1以上
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)28
アズワン品番64-2283-22
電流容量【詳細表示用1】30A 125V AC、【詳細表示用2】30A 250V AC、【詳細表示用3】30A 30V DC
パネルカット寸法(mm)12.5Dia.
耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トグルスイッチ本体
- トグルスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。