仕様●Description-:military-grade toggle switch●Sealing:qualified to MIL-DTL-3950
取付Bushing 15/32 in (0.47 in) Φ
極数4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.7×33.5×22.6
定格電流(A)Up to 20、ac and dc capability
動作温度(℃)-65~71
回路4PDT
RoHS指令(10物質対応)対応
位置Keyway:1-2、4-5、7-8、10-11Opposite Keyway:2-3、 5-6、 8-9、11-12
アクション2 position、momentary and maintained
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トグルスイッチ本体
- トグルスイッチその他関連用品
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。