非常停止用押ボタンスイッチ本体 :「2極単投形」の検索結果
。産業用又はプロセスオートメーション機器 機械、特に携帯型制御ユニットに最適 ロボット マテリアルハンドリング及びリフト用プラットフォーム 医療機器 確実でフェイルセーフな設計の堅牢なモノブロック 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明 取り付けカットアウト: 22.3 mm プラグイン( 2.8 mm x 0.5 mm )及び 300 mm フラットリボンケーブル接続 スイッチ定格最大 250 V、最大 3 A
仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:黒●接点構成:2NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2036
アズワン品番65-7831-23
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。堅牢なモノブロック 確実でフェイルセーフな設計 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明
仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:緑●接点構成:2NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2043
アズワン品番65-7835-44
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
『非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常停止用押ボタンスイッチ本体
- 非常停止用押ボタンスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。