「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
パニックボタン RS PRO タンパースイッチ オレンジ、白RS PRO7日以内出荷
ワイヤレス = なしボタン数 = 2セキュリティレベル = グレード3認定規格 = RoHS対応色 = 白高さ = 80 mm幅 = 62mm奥行き(深さ) = 28 mmRS Proグレード3パニックボタン. 2本の指で操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 選択可能な抵抗器 ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4728 918-4728 )
『非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります