非常停止用押ボタンスイッチ本体 :「分離」の検索結果
関連キーワード
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
16.2(1)
22(1)
22.3(3)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
定格通電電流(A)5
Idec 非常停止押ボタンIdec XW シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色丸形ヘッドを備えています。ハウジングはプラスチック製です。スイッチの安全なブレーク動作により、コンタクトブロックが分離されている場合は、すべての NC コンタクトが開いていることが保証されます。これらの非常停止スイッチには、プッシュターンリセット方式又はプッシュプルリセット方式を使用してスイッチをリセットできるという独自の機能があります。このプッシュボタンのコンタクト電流定格は 5 A、定格電圧は 250 V で
仕様●シリーズ:XW1E●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:4NC●高さ:38.6mm●深さ:80.7mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:833-7026
アズワン品番65-7842-58
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Idec XWシリーズ。このIdec XWシリーズ非常停止用スイッチのセーフブレイクアクションにより、コンタクトブロックが分離されている場合は、すべてのNCコンタクトが開状態になります。 この22 mm取り付け穴の非常停止用スイッチは、プッシュターン又はプッシュプルリセット方式でスイッチをリセットできるという特有の特長を備えています。 このスイッチは、最大4 NCコンタクト構成で使用可能です。汚れが蓄積しにくい新しい滑らかなボタンオプションが用意されています。IP65 UL認定、c-UL認定、EN適合
仕様●シリーズ:XW1E●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●高さ:38.6mm●深さ:80.7mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●供給電流:15mA●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:833-7111
アズワン品番65-7836-65
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
仕様●接点構造:接点分離形
品名非常停止用押ボタンスイッチ
種類完成品
保護構造IP65
ボタン形状大形(Φ40)
端子形状M3.5ねじ端子
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)600
動作方式プッシュロック鍵リセット
照光種別非照光
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm
短絡保護装置250V/10Aヒューズ
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)900
耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
取付穴径(Φmm)22
仕様●接点構造:接点分離形
色赤
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
動作方式プッシュロックターンリセット
照光種別非照光式
外観Φ40ボタン
操作方式非常停止用押ボタンスイッチ
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
種類非照光式
適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5
端子形状ねじ端子
ボタン色ブライト系赤
定格絶縁電圧(V)250
動作方式プッシュロックプルorターンリセット
保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下
接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上
接点材質銀に金・クロスバー接点
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)5
開閉頻度(回/時)900
操作方式非常停止用押ボタンスイッチ
定格使用電圧(V)30、125、250
ボタンサイズ(mm)Φ40(大形)
ボタン仕様ボタン
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)1000
耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
『非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常停止用押ボタンスイッチ本体
- 非常停止用押ボタンスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。