非常停止用押ボタンスイッチ本体 :「24V LED」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
16.2(2)
22.3(3)
30.5(4)
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

動作特性プッシュロックプルorターンリセット 端子形状M3ねじ端子 定格絶縁電圧(V)250 定格使用電流(A)5
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

端子形状M3ねじ端子 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16) 定格通電電流(A)5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下) 定格通電電流(A)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下 機械的耐久性25万回以上 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 操作方式非常停止用押ボタンスイッチ 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 機械的寿命(万回)25 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

端子形状M3ねじ端子 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16) 定格通電電流(A)5
1個
3,998 税込4,398
31日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

『非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります