9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
16.2(2)
22.3(3)
30.5(4)
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

端子形状M3ねじ端子 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16) 定格通電電流(A)5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 動作特性プッシュロックプルorターンリセット 端子形状M3ねじ端子 適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5 定格絶縁電圧(V)250 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16) 定格使用電流(A)5 機械的耐久性25万回以上 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 ボタンサイズ(mm)Φ44(大形) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下) 定格通電電流(A)5
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下 機械的耐久性25万回以上 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 操作方式非常停止用押ボタンスイッチ 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

端子形状M3ねじ端子 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16) 定格通電電流(A)5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 機械的寿命(万回)25 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

『非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります