非常停止用押ボタンスイッチ本体 :「a接点」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様Φ22mmスイッチ
エスコ品番EA940DF-24
型式XALK1AA8
タイプターンリリース形
外形寸法(mm)68×93.5×68
保護構造IP65
定格電圧(V)AC600/DC600
接点構成1a1b
ボタン形状マッシュルームΦ40mm
定格電流(A)1.2/0.1
使用周囲温度(℃)-40~70
材質(ボックス)ポリカーボネイト
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
『非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常停止用押ボタンスイッチ本体
- 非常停止用押ボタンスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。