絞り込み
ブランド
- HARWIN
- MICROCHIP(550)
- RS PRO(360)
- TRACO POWER(304)
- MAC8(マックエイト)(302)
- WURTH ELEKTRONIK(203)
- サンハヤト(128)
- HAMMOND(106)
- M5Stack(83)
- 共立電子産業(75)
- スイデン(73)
- INFINEON(72)
- omron(オムロン)(42)
- ビット・トレード・ワン(40)
- エレキット(37)
- エスコ(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- SPARKFUN(29)
- CIF(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)

RFIシールド HARWIN ステンレス鋼 表面実装使用 4.7 x 4.7 x 1.4mm
HARWIN¥179,800税込¥197,7801セット(6000個)7日以内出荷仕様シリーズ = S0981取付方法 = 表面実装コンタクトめっき = ニッケルの上に錫寸法 = 4.7 x 4.7 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 4.7mm幅 = 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
RFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 30 x 20 x 2.5mm
HARWIN¥659税込¥7251袋(1個)7日以内出荷30 x 20 mm、高さ: 2.5 mm、シールド厚: 0.2 mm。 S0941-46R、S0951-46R、S0961-46R、S0971-46R、S0981-46R、S0991-46R、S1001-46R、S1721-46R SMTシールドクリップと組み合わせての使用を推奨。 使用と再利用が容易 - 追加のはんだ付け作業は不要。仕様シリーズ = S02取付方法 = 表面実装寸法 = 30 x 20 x 2.5mm高さ = 2.5mm長さ = 30mm幅 = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
RFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 20 x 15 x 3mm
HARWIN¥619税込¥6811袋(1個)8日以内出荷20 x 15 mm、高さ3 mm、シールド厚: 0.2 mm。 S0941-46R、S0951-46R、S0961-46R、S0971-46R、S0981-46R、S0991-46R、S1001-46R、S1721-46R SMTシールドクリップと組み合わせての使用を推奨。 使用と再利用が容易 - 追加のはんだ付け作業は不要。仕様シリーズ = S02準拠取付方法 = 表面実装寸法 = 20 x 15 x 3mm高さ = 3mm長さ = 20mm幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mm
HARWIN¥14,980税込¥16,4781セット(350個)7日以内出荷Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど仕様シリーズ = EZ-BoardWare定格電流 = 7Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫寸法 = 9.59 x 5.7 x 7.25mm高さ = 7.25mm長さ = 9.59mm幅 = 5.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 7 x 2.5 x 5.5mm
HARWIN¥49,980税込¥54,9781セット(1500個)7日以内出荷Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど仕様シリーズ = EZ-BoardWare定格電流 = 4Aコンタクトめっき = 金寸法 = 7 x 2.5 x 5.5mm高さ = 5.5mm長さ = 7mm幅 = 2.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 8.79 x 2.28 x 3.85mm
HARWIN¥46,980税込¥51,6781セット(1900個)7日以内出荷Harwin EZ Boardware SMT RFIシールドクリップ. EZ-BoardWare SMT取り付けシールドクリップを使用すると、RFIシールドケースを基板に迅速に取り付けられます。このSMTシールドクリップは、基板上のスペースを節約し、RFIシールドケースを基板上に直接はんだ付けする必要がなくなるので、基板組み立ての費用を削減できます。 RFIシールドケースは、メンテナンスや修理の際に簡単に取り外せます。 このEZ-BoardWare RFIシールドクリップは、広範なシールド厚に適し、めっきオプションも豊富です。 品番 ; 788-4805 788-4805 は、厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 909-4473 909-4473 は、厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのステンレススチール製です。 品番 ; 788-4824 788-4824 は、厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきの銅ニッケル製です。 品番 ; 788-4795 788-4795 は、厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 788-4808 788-4808 は、厚さ0.7-1.0 mmのシールド用のMaxi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。仕様シリーズ = S取付方法 = 表面実装接触抵抗 = 20mΩ寸法 = 8.79 x 2.28 x 3.85mm高さ = 3.85mm長さ = 8.79mm幅 = 2.28mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN 真鍮 表面実装使用 3.25 x 2 x 1.65mm
HARWIN¥59,980税込¥65,9781セット(2500個)7日以内出荷EZ Boardware SMTテストポイント. EZ Boardware SMTテストポイントは、標準プローブ又はクリップ、あるいはフックと共に使用できます。 EZ Boardware SMTテストポイントの寸法は、長さ3.65 mm、高さ2 mm、コンタクト幅1.45 mmです。仕様材質 = 真鍮取付方法 = 表面実装寸法 = 3.25 x 2 x 1.65mm高さ = 2mm長さ = 3.25mm幅 = 1.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.7 x 1.5 x 1.7mm
HARWIN¥109,800税込¥120,7801セット(5000個)7日以内出荷Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど仕様シリーズ = EZ-BoardWare定格電流 = 4Aコンタクトめっき = 金寸法 = 2.7 x 1.5 x 1.7mm高さ = 1.7mm長さ = 2.7mm幅 = 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ HARWIN 本体高さ8mm ポリアミド
HARWIN¥87,980税込¥96,7781袋(2000個)7日以内出荷M3クリアランス丸形プラスチック製スペーサ、O 5 mm O/D。 本体長: 8 mm。仕様本体高さ = 8mm材質 = ポリアミドネジサイズ = M3mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ HARWIN 本体高さ4mm アルミ
HARWIN¥18,980税込¥20,8781袋(500個)7日以内出荷仕様本体高さ = 4mm材質 = アルミ本体直径 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm 真鍮
HARWIN¥15,980税込¥17,5781袋(200個)7日以内出荷M3クリアランス丸形黄銅製スペーサ、O 4.76 mm O/D。 本体長: 6 mm。 ニッケルめっきで耐腐食仕様本体高さ = 6mm材質 = 真鍮内径 = 3.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm ポリアミド
HARWIN¥78,980税込¥86,8781袋(2000個)7日以内出荷仕様本体高さ = 6mm材質 = ポリアミド内径 = 3.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 7mm R30-3000702
HARWIN¥889税込¥9781袋(10個)7日以内出荷仕様本体長さ = 7mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 16mm R25-1001602
HARWIN¥5,998税込¥6,5981袋(100個)7日以内出荷M2.5ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5 mm ボディ長: 16 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現仕様本体長さ = 16mm呼び径 = M2.5 x 0.45ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角六角ねじ二面幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 13mm R30-3001302
HARWIN¥6,298税込¥6,9281袋(100個)7日以内出荷仕様本体長さ = 13mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-3001102
HARWIN¥7,198税込¥7,9181袋(100個)7日以内出荷M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 11 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食仕様本体長さ = 11mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 6mm R25-1000602
HARWIN¥7,998税込¥8,7981袋(200個)7日以内出荷仕様本体長さ = 6mm呼び径 = M2.5 x 0.45ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角六角ねじ二面幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402
HARWIN¥12,980税込¥14,2781袋(200個)7日以内出荷M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 4 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食仕様本体長さ = 4mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102
HARWIN¥819税込¥9011袋(10個)7日以内出荷M3ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5.5 mm ボディ長: 11 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現仕様本体長さ = 11mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 15mm R30-3001502
HARWIN¥6,698税込¥7,3681袋(100個)7日以内出荷M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 15 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食仕様本体長さ = 15mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 14mm R30-3001402
HARWIN¥7,498税込¥8,2481袋(100個)7日以内出荷M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 14 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食仕様本体長さ = 14mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 六角スペーサ:長さ14mm M3
HARWIN¥3,198税込¥3,5181袋(50個)翌々日出荷仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。材質ガラス繊維強化PET内径(Φmm)2.95対辺(mm)6.35本体高さ(mm)14ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 六角スペーサ:長さ10mm M3
HARWIN¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。材質ガラス繊維強化PET内径(Φmm)2.95対辺(mm)6.35本体高さ(mm)10ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4
HARWIN¥889税込¥9781袋(25個)7日以内出荷材質ポリアミド内径(Φmm)4.2本体径(mm)6.3本体高さ(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 丸型スペーサ長さ:4mm M3
HARWIN¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷材質ポリアミド内径(Φmm)3.2本体径(mm)5本体高さ(mm)4ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 丸型スペーサ長さ:3mm M3
HARWIN¥789~税込¥868~1袋(25個)ほか7日以内出荷材質ポリアミド内径(Φmm)3.2本体径(mm)5本体高さ(mm)3ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット