STマイクロ Discovery 評価ボード SPC560B-DISSTMicro7日以内出荷
分類 = 評価ボードキット名 = Discoveryテクノロジー = MCUデバイスコア = e200z0hプロセッサファミリ名 = SPC56Bプロセッサ品番 = SPC560B54L5プロセッサ種類 = MCUSPC560B54L5マイクロコントローラ用ディスカバリキット. SPC 560B-DIS ディスカバリボードは、自動車車体用途向けのPower ArchitectureRコアマイクロコントローラの32ビットSPC56 Bラインを搭載し、産業用安全指向設計にも適合しています。SPC560B-DISキットには、フル機能、コード制限あり(128 KB)のPLSデバッグソフトウェア永久ライセンスが含まれます。. 48 MHz SPC560B54L5 32ビットe200z0h MCU (768 KBプログラムECCフラッシュメモリ、64 KB ECC SRAMを搭載). スタンドアロンのJTAGデバッガを使用するオンボードUSB-JTAG PLSデバッガ及びHW選択モード. オンボードL5300AH7 +5 V dcレギュレータ. 電源オンLED、リセットLED、PLSデバッガLED x 3. ユーザーLED x 2. 押ボタン x 2 (リセット及びユーザー). A/Dコンバータ入力用のユーザーポテンショメータ. 4つの36ピン拡張ヘッダですべてのデバイスピンにアクセス可能. 7ピンJTAGコネクタ x 2. USB mini-Bコネクタ. 電源: 外部+12 V dc (バレルジャック経由) / +5 V (USB接続から). 寸法: 100 x 55mm
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります