その他機構部品 :「おんさ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 16mm, 透明 CWTシリーズ
最小ケーブル径 = 0.9mm。最大ケーブル径 = 2mm。スリーブ長さ = 16mm。材質 = ポリオレフィン。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 透明。シリーズ = CWT。CWT15ワイヤ端子. この端子では、コンポーネントピン、ポスト、タブ、又は端子へのワイヤ接続が可能です。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
最大ケーブル径 = 4.8mm。スリーブ長さ = 29.3mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 1kV。定格電圧 = 2.5 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 透明。防滴はんだスリーブ. 商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み. 熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
最大ケーブル径 = 4.5mm。スリーブ長さ = 42mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 2kV。定格電圧 = 2 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 青。低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
最大ケーブル径 = 3mm。スリーブ長さ = 24.5mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 1kV。定格電圧 = 2.5 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 透明。防滴はんだスリーブ. 商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み. 熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity エンドキャップ, 収縮前 10.9mm, 収縮後 2.41mm, クリア 1335390003
RoHS
スリーブ径 = 10.9mm。色 = クリア。シュリンク径 = 2.41mm。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = あり。収縮率 = 0.167361111111111。スリーブ長さ = 40mm。材質 = 架橋ポリオレフィン。使用温度範囲 = -40 →105 ℃。難燃性 = あり。代表規格 = UL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。