絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- MICROCHIP(549)
- RS PRO(357)
- TRACO POWER(305)
- MAC8(マックエイト)(302)
- WURTH ELEKTRONIK(203)
- サンハヤト(128)
- M5Stack(88)
- 共立電子産業(75)
- スイデン(73)
- INFINEON(72)
- omron(オムロン)(42)
- ビット・トレード・ワン(41)
- エレキット(37)
- エスコ(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- HARWIN(29)
- SPARKFUN(29)
- CIF(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(91)
特価

Hammond 拡張ボードケース, BeagleBone Black 用 ケース, ABS樹脂, グレー
HAMMOND¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷併用可能製品 = BeagleBone Black。色 = グレー。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:88.9 mm, 奥行き:238.8 mm 1554V2GY
HAMMOND¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 238.8 mm。高さ = 88.9 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 238.8 x 160 x 88.9mm。範囲 = 1554。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1554。重量 = 605g。RALコード = RAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455T1602BK
HAMMOND¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 52 mm。幅 = 165 mm。外形寸法 = 160 x 165 x 52mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602BK
HAMMOND¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 52 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 52mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 410g。RALコード = RAL 9005。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455R1602BK
HAMMOND¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 165 mm。外形寸法 = 160 x 165 x 31mm。範囲 = 1455。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:220mm 1455N2202BK
HAMMOND¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 220mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 220 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:88.9 mm, 奥行き:160 mm 1554S2GY
HAMMOND¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 160 mm。高さ = 88.9 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 6.3 x 6.3 x 3.5インチ。範囲 = 1554。色 = グレー。蓋色 = グレー。シリーズ = 1554。重量 = 440g。RALコード = RAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 拡張ボードケース, BeagleBone Black 用 ケース, ABS樹脂, 黒
HAMMOND¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷併用可能製品 = BeagleBone Black。色 = 黒。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
Hammond 拡張ボードケース, BeagleBone Black 用 ケース, ABS樹脂, 青
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷併用可能製品 = BeagleBone Black。色 = 青。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602
HAMMOND¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 52 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 52mm。範囲 = 1455。色 = 陽極酸化処理(クリア)。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 410g。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455P1602
HAMMOND¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 31mm。範囲 = 1455。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:220mm 1455N2202
HAMMOND¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 220mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 220 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = 陽極酸化処理(クリア)。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 450g。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:220mm 1455L2202
HAMMOND¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 220mm。高さ = 31 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 220 x 103 x 31mm。範囲 = 1455。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:61 mm, 奥行き:160 mm 1554J2GY
HAMMOND¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 160 mm。高さ = 61 mm。幅 = 88.9 mm。外形寸法 = 160 x 88.9 x 61mm。範囲 = 1554。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1554。重量 = 240g。RALコード = RAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:57 mm, 奥行き:191 mm 1591ETBU
HAMMOND¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 191 mm。高さ = 57 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 191 x 110 x 57mm。範囲 = 1591。色 = 透明青。蓋色 = 透明青。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = ありg。防爆 = なし
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTBU
HAMMOND¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質 ポリカーボネイト。奥行き 150 mm。高さ 46 mm。幅 80 mm。外形寸法 150 80 46mm。範囲 1591。色 透明青。蓋色 透明青。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 131g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). 半透明青ボックス. Hammond 1551シリーズは汎用の透明青色ABSプラスチックで成型し、サテンつや消し仕上げを施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたは4 1/2インチセルフタッピングねじ2本で固定されています。. 特長と利点:. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmの基板カードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54等級の保護 ふたはM3 10 mmのプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定。頻繁なふたの取り外しに対応 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:36 mm, 奥行き:120 mm 1591CTBU
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 120 mm。高さ = 36 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 120 x 65 x 36mm。範囲 = 1591。色 = 透明青。蓋色 = 透明青。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 89g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591BTCL
HAMMOND¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 112 mm。高さ = 28 mm。幅 = 61 mm。外形寸法 = 112 x 61 x 28mm。IP保護等級 = IP54。色 = クリア。蓋色 = クリア。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591T。透明ドア = ありg。Hammond 汎用半透明ポリカーボネートエンクロージャは、基板の取り付けに最適です。部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm の Philips 小ねじで、一体型黄銅ブッシュにねじ込みます。本体は透明で、寸法は 112 x 62 x 31 mm です。IP54 保護等級です UL 難燃性等級は 94V-2 ですRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BTBU
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 112 mm。高さ = 27 mm。幅 = 62 mm。外形寸法 = 112 x 62 x 27mm。範囲 = 1591。色 = 透明青。蓋色 = 透明青。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = ありg。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ATBU
HAMMOND¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。範囲 = 1591。色 = 透明青。蓋色 = 透明青。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 51g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591ATRD
HAMMOND¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 100 mm。高さ = 21 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 21mm。範囲 = 1591。色 = 透明赤。蓋色 = 透明赤。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 51g。RALコード = RAL 3011。半透明ボックス、赤. 基板取り付け用にデザインされた半透明赤外線ポリカーボネート製エンクロージャ. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCBsカードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54の保護を実現 ふたはPhillipsのM3 x 10 mmの小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定され、繰り返し取り外しが可能 外面高さにはふたの高さ4 mmを含むRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:20 mm, 奥行き:99 mm 1591ATCL
HAMMOND¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 99 mm。高さ = 20 mm。幅 = 51 mm。外形寸法 = 99 x 51 x 20mm。範囲 = 1591。色 = クリア。蓋色 = クリア。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 50g。Hammond 1591 シリーズは、基板の取り付けに最適な汎用半透明ポリカーボネート製エンクロージャです。このエンクロージャは、部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。エンクロージャの LID は、 M3 x 10 mm の小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されます。非常にクリアなタイプは、ほぼ完全に透明です。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 IP54 に適合した設計です 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 拡張ボードケース, BeagleBone 用 ケース, ABS樹脂, 黒
HAMMOND¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷併用可能製品 = BeagleBone。色 = 黒。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:41.3 mm, 奥行き:112.5 mm 1591XXSFLBK
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 112.5 mm。高さ = 41.3 mm。幅 = 84.6 mm。外形寸法 = 112.5 x 84.6 x 41.3mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 95g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:41.3 mm, 奥行き:112.5 mm 1591XXSBK
HAMMOND¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 112.5 mm。高さ = 41.3 mm。幅 = 84.6 mm。外形寸法 = 112.5 x 84.6 x 41.3mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 90g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:55.1 mm, 奥行き:131.5 mm 1594DBK
HAMMOND¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 131.5 mm。高さ = 55.1 mm。幅 = 66.3 mm。外形寸法 = 131.5 x 66.3 x 55.1mm。範囲 = 1594 年。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1594。重量 = 140g。防爆 = なし
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:46 mm, 奥行き:152 mm 1591XXDFLBK
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 152 mm。高さ = 46 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 152 x 81 x 46mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 134g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:36 mm, 奥行き:119 mm 1591XXCFLBK
HAMMOND¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 119 mm。高さ = 36 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 119 x 66 x 36mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 90g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBFLBK
HAMMOND¥959税込¥1,0551個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 112 mm。高さ = 28 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 112 x 64 x 28mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 69g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:22 mm, 奥行き:100 mm 1591XXAFLBK
HAMMOND¥959税込¥1,0551個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 100 mm。高さ 22 mm。幅 51 mm。外形寸法 100 51 22mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 50g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:44 mm, 奥行き:220 mm 1599HBKBAT
HAMMOND¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 220 mm。高さ = 44 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 220 x 110 x 44mm。範囲 = 1599。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1599。ノックアウトの数 = 2。重量 = 245g。防爆 = なし。難燃性バージョンの難燃性等級はUL94V-0. ハンドヘルド道具ケース. 難燃性ABS成形又は汎用ABSプラスチック成形 2ピースラップジョイント構造 IP54適合 非常に深い上部と浅いベースセクション 上部にキーパッドやディスプレイなどの収納部 タップ加工の一体型黄銅ブッシュにPhilips小ねじをねじ込むか(難燃性バージョン)、又はセルフタッピングねじ(汎用バージョン)でふたを固定 ベースに壁面取り付け用のノックアウト成形 上部とベースに基板実装用のボス x 6 上部に垂直カードガイドRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:36 mm, 奥行き:87 mm 1591XXLFLBK
HAMMOND¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 87 mm。高さ = 36 mm。幅 = 57 mm。外形寸法 = 87 x 57 x 36mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 61g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:94 mm, 奥行き:120 mm 1591VFLBK
HAMMOND¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 120 mm。高さ = 94 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 94mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 225g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:64.9 mm, 奥行き:167 mm 1594EBK
HAMMOND¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 167 mm。高さ = 64.9 mm。幅 = 107 mm。外形寸法 = 167 x 107 x 64.9mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1594。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:61 mm, 奥行き:191 mm 1591EFLBK
HAMMOND¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 191 mm。高さ = 61 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 191 x 110 x 61mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:56 mm, 奥行き:193 mm 1591XXEBK
HAMMOND¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 193 mm。高さ = 56 mm。幅 = 112 mm。外形寸法 = 193 x 112 x 56mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 212g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:55 mm, 奥行き:120 mm 1591UFLBK
HAMMOND¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 120 mm。高さ = 55 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 55mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:55 mm, 奥行き:120 mm 1591TFLBK
HAMMOND¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 120 mm。高さ = 55 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 120 x 80 x 55mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 135g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:50 mm, 奥行き:150 mm 1591DFLGY
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 150 mm。高さ = 50 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 150 x 80 x 50mm。範囲 = 1591。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 140g。RALコード = RAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:47 mm, 奥行き:152 mm 1591XXDBK
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 152 mm。高さ = 47 mm。幅 = 82 mm。外形寸法 = 152 x 82 x 47mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 126g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット