112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = 難燃性ABS。奥行き = 110 mm。高さ = 40 mm。幅 = 82 mm。外形寸法 = 110 x 82 x 40mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 105g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

併用可能製品 = BeagleBone Black。色 = グレー。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 100 mm。高さ = 21 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 21mm。範囲 = 1591。色 = 透明赤。蓋色 = 透明赤。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 51g。RALコード = RAL 3011。半透明ボックス、赤. 基板取り付け用にデザインされた半透明赤外線ポリカーボネート製エンクロージャ. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCBsカードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54の保護を実現 ふたはPhillipsのM3 x 10 mmの小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定され、繰り返し取り外しが可能 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 112.5 mm。高さ = 41.3 mm。幅 = 84.6 mm。外形寸法 = 112.5 x 84.6 x 41.3mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 90g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 119 mm。高さ = 36 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 119 x 66 x 36mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 90g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 120 mm。高さ = 55 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 55mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 152 mm。高さ = 47 mm。幅 = 82 mm。外形寸法 = 152 x 82 x 47mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 126g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 122 mm。高さ = 36 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 122 x 94 x 36mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 100g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 121 mm。高さ = 30 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 121 x 94 x 30mm。範囲 = 1591。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 104g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

材質 難燃性ABS。奥行き 112 mm。高さ 27 mm。幅 62 mm。外形寸法 112 62 27mm。IP保護等級 IP54。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 76g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

材質 難燃性ABS。奥行き 165 mm。高さ 25 mm。幅 71 mm。外形寸法 165 71 25mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 105g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 87 mm。高さ = 36 mm。幅 = 57 mm。外形寸法 = 87 x 57 x 36mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 85 mm。高さ = 35 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 35mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 66g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 120 mm。高さ = 59 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 120 x 80 x 59mm。範囲 = 1591。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 130g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 150 mm。高さ = 50 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 150 x 80 x 50mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 131g。RALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 220 mm。高さ = 44 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 220 x 110 x 44mm。範囲 = 1599。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1599。ノックアウトの数 = 2。重量 = 245g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質 難燃性ABS。奥行き 121 mm。高さ 34 mm。幅 94 mm。外形寸法 121 94 34mm。範囲 1591。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 95g。防爆 なし。? 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。. 特長と利点:. 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 ふたはM3 10 mmの機械ねじで固定。プラスチックのタップ済み穴にねじ込み よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4. 製品の内容は何ですか?. このエンクロージャには、4本のM3 10 mmプラスねじが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 104 mm。高さ = 33 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 104 x 66 x 33mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1594。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

材質 難燃性ABS。奥行き 85 mm。高さ 21 mm。幅 56 mm。外形寸法 85 56 25mm。範囲 1591。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 53g。防爆 なし。? 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。. 特長と利点:. 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 ふたはM3 10 mmの機械ねじで固定。プラスチックのタップ済み穴にねじ込み よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4. 製品の内容は何ですか?. このエンクロージャには、4本のM3 10 mmプラスねじが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
5日以内出荷

材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 191 mm。高さ = 57 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 191 x 110 x 57mm。範囲 = 1591。色 = 透明青。蓋色 = 透明青。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = ありg。防爆 = なし
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

併用可能製品 = BeagleBone Black。色 = 青。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

材質 ポリカーボネイト。奥行き 150 mm。高さ 46 mm。幅 80 mm。外形寸法 150 80 46mm。範囲 1591。色 透明青。蓋色 透明青。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 131g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). 半透明青ボックス. Hammond 1551シリーズは汎用の透明青色ABSプラスチックで成型し、サテンつや消し仕上げを施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたは4 1/2インチセルフタッピングねじ2本で固定されています。. 特長と利点:. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmの基板カードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54等級の保護 ふたはM3 10 mmのプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定。頻繁なふたの取り外しに対応 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 152 mm。高さ = 46 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 152 x 81 x 46mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 134g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 220 mm。高さ = 44 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 220 x 110 x 44mm。範囲 = 1599。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1599。ノックアウトの数 = 2。重量 = 245g。防爆 = なし。難燃性バージョンの難燃性等級はUL94V-0. ハンドヘルド道具ケース. 難燃性ABS成形又は汎用ABSプラスチック成形 2ピースラップジョイント構造 IP54適合 非常に深い上部と浅いベースセクション 上部にキーパッドやディスプレイなどの収納部 タップ加工の一体型黄銅ブッシュにPhilips小ねじをねじ込むか(難燃性バージョン)、又はセルフタッピングねじ(汎用バージョン)でふたを固定 ベースに壁面取り付け用のノックアウト成形 上部とベースに基板実装用のボス x 6 上部に垂直カードガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 167 mm。高さ = 64.9 mm。幅 = 107 mm。外形寸法 = 167 x 107 x 64.9mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1594。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 150 mm。高さ = 50 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 150 x 80 x 50mm。範囲 = 1591。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 140g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 120 mm。高さ = 36 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 120 x 65 x 36mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 119 mm。高さ = 36 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 119 x 66 x 36mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 80g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 121 mm。高さ = 30 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 121 x 94 x 30mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 104g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 112 mm。高さ = 27 mm。幅 = 62 mm。外形寸法 = 112 x 62 x 27mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 76g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 100 mm。高さ = 22 mm。幅 = 51 mm。外形寸法 = 100 x 51 x 22mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 48g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 191 mm。高さ = 61 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 191 x 110 x 61mm。IP保護等級 = IP54。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 120 mm。高さ = 59 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 59mm。範囲 = 1591。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 110 mm。高さ = 40 mm。幅 = 82 mm。外形寸法 = 110 x 82 x 40mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 170 mm。高さ = 34 mm。幅 = 85 mm。外形寸法 = 170 x 85 x 34mm。範囲 = 1599。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1599。ノックアウトの数 = 2。重量 = 140g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 121 mm。高さ = 34 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 121 x 94 x 34mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 97g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

材質 難燃性ABS。奥行き 112 mm。高さ 31 mm。幅 62 mm。外形寸法 112 62 31mm。範囲 1591。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 71g。防爆 なし。? 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。. 特長と利点:. 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 ふたはM3 10 mmの機械ねじで固定。プラスチックのタップ済み穴にねじ込み よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4. 製品の内容は何ですか?. このエンクロージャには、4本のM3 10 mmプラスねじが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 166 mm。高さ = 29 mm。幅 = 71 mm。外形寸法 = 166 x 71 x 29mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 101g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 130 mm。高さ = 25 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 130 x 65 x 25mm。範囲 = 1599。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1599。ノックアウトの数 = 2。重量 = 84g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 56 mm。高さ = 28 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 56 x 56 x 28mm。範囲 = 1594 年。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1594。ノックアウトの数 = 0。重量 = 55g。RALコード = RAL 7035
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング