絞り込み
ブランド
- DFRobot
- MAC8(マックエイト)(301)
- サンハヤト(125)
- M5Stack(88)
- RS PRO(80)
- スイデン(73)
- 共立電子産業(66)
- ビット・トレード・ワン(40)
- エレキット(37)
- omron(オムロン)(34)
- RICHCO(28)
- エスコ(26)
- GB[制御機器](23)
- Full Sun Optotech(20)
- YIJIA(18)
- E-CALL(16)
- Adafruit(14)
- Arduino(13)
- タカチ電機工業(12)
- TRUSCO(12)
- ブランドをもっと見る
特価

PTCヒーターモジュール(5V/40℃)
DFRobot¥699税込¥7691個3日以内出荷サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる寸法(mm)25×20×5消費電力(W)2~3定格電圧(V)DC/AC 5温度(℃)40~60(25環境下で測定)
PTCヒーターモジュール(5V/100℃)
DFRobot¥699税込¥7691個3日以内出荷サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる寸法(mm)25×20×5定格電圧(V)DC/AC 5電力(W)最大5温度(℃)100±10(25環境下で測定)
ペルチェモジュール(5V/1A)
DFRobot¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ペルチェ効果を利用したクーラーモジュール ペルチェ効果は、異なる金属を接合して電圧をかけて電流を流すと、接合点で熱の吸収と放出が起こる現象です。これを利用して冷却や加熱に応用できます。クーラーモジュールは定格電圧5V、定格電流1Aを加えると動作し、最大-20℃まで温度を下げることができます。ポータブル冷蔵庫やインキュベーター、温水/冷水ディスペンサ、電子機器の冷却などに使用できます。 小型サイズで瞬間冷却が可能 騒音や振動を生じない 最大-20℃まで温度を下げることが可能寸法(mm)30×30×5電圧(V)最大/8.4最大電流(A)2ワイヤー長(mm)150±8動作温度範囲(℃)-55~+83温度差(℃)最大/65以上動作電圧(V)5
ペルチェモジュール(12V/3A)
DFRobot¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ペルチェ効果を利用したクーラーモジュール ペルチェ効果は、異なる金属を接合して電圧をかけて電流を流すと、接合点で熱の吸収と放出が起こる現象です。これを利用して冷却や加熱に応用できます。クーラーモジュールは定格電圧12V、定格電流3Aを加えると動作し、最大-15℃まで温度を下げることができます。ポータブル冷蔵庫やインキュベーター、温水/冷水ディスペンサ、電子機器の冷却などに使用できます。 小型サイズで瞬間冷却が可能 騒音や振動を生じない 最大-15℃まで温度を下げることが可能寸法(mm)40×40×4.5電圧(V)最大/15.5抵抗(Ω)内部/3.6最大電流(A)3ワイヤー長(mm)100-380 (赤&黒ワイヤー)動作電圧(V)12
電源6分岐コネクタ
DFRobot¥799税込¥8791個3日以内出荷1つの入力を6つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続で使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい仕様絶縁耐火レベル/UL94V-2寸法(mm)58×24×9.3出力単線/撚線導体:0.2~0.5 mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.2~0.5 mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5 mm2定格電圧(V)0~42DC定格電流(A)入力:9、出力:1.5入力単線/より線導体:0.34~0.75mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.34~0.75mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5~0.75mm2クランプ銅およびステンレス鋼配線方式プッシュイン断熱材ポリアミド66動作温度範囲(℃)0~+40
電源3分岐コネクタ
DFRobot¥699税込¥7691個3日以内出荷1つの電源入力を3つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続なので使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい仕様絶縁耐火レベル/UL94V-2寸法(mm)31×24×9.3出力単線/撚線導体:0.2~0.5 mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.2~0.5 mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5 mm2定格電圧(V)0~42DC定格電流(A)入力:9、出力:1.5入力単線/より線導体:0.34~0.75mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.34~0.75mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5~0.75mm2クランプ銅およびステンレス鋼配線方式プッシュイン断熱材ポリアミド66動作温度範囲(℃)0~+40
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット