基板カードイジェクター RS PRO イジェクタRS PRO7日以内出荷
仕様タイプ:イジェクタ●ボードのイジェクタ / サポート機構. すべての拡張ボードにアクセサリとして付属するこのデバイスは、コネクタで終端接続されます。このデバイスはテスト対象のボードをガイド / サポートします。 コネクタからボードを取り外すには、イジェクタを引き離します。 4本のM3 x 8ねじと4つのM3ナットの2種類のイジェクタ / サポートアセンブリで構成されるキットフォームで、この機構が実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユーロカード 拡張ボード 100mm x 281.6mmRS PRO7日以内出荷
仕様タイプ = エクステンダボード接続 = DIN 41612コンタクト数 = 96PCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層辺数 = 2寸法 = 281.6 x 100 x 1.6mm銅箔厚さ = 35μmFR材質グレード = FR4長さ = 281.6mm厚さ = 1.6mm幅 = 100mmEurocardエクステンション. シングルハイト又はダブルハイト、奥行160 mm又は220 mm、タイプB / C DIN41612コネクタ付きEurocardsのテストに使用するエクステンションのシリーズです。 前面にあるイジェクタ機構で、テスト対象のボードを支えます。 このボード回路はシャーシから完全に分離されているので、検査と検証が非常に簡単になります。 オシロスコープ用プローブを簡単に固定するため、拡張ボードに端子(片面ボードには20本の端子、両面ボードには40本の端子)を装着できます。 96 / 96コンタクト付きエクステンションには、このオプションを使用できません。RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります