ガスケット材料はEMC指令(EC指令89 / 336 / EC)への準拠が必要な用途への使用が最適。シリコンに組み込まれたワイヤ。フラットガスケットの材料は、1 cm2あたりコンタクトポイント140個の密度で表面に対し垂直のシリコンエラストマー内に化学結合されたモネルワイヤです。 この組み合わせにより、電磁波の極めて優れた減衰効果を発揮する低抵抗、ポイント
仕様●材料:シリコン●取付方法:表面実装●厚さ:1.5mm●長さ:900mm●幅:100mm●動作温度範囲:-65 → +200 ℃
アズワン品番65-7008-08
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様材質:シリコーン 、 厚さ:2mm 、 長さ:900mm 、 幅:50mm 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ガスケット材料はEMC指令(EC指令89 / 336 / EC)への準拠が必要な用途への使用が最適. シリコンに組み込まれたワイヤ. フラットガスケットの材料は、1 cm2あたりコンタクトポイント140個の密度で表面に対し垂直のシリコンエラストマー内に化学結合されたモネルワイヤです。 この組み合わせにより、電磁波の極めて優れた減衰効果を発揮する低抵抗、ポイントツーポイントのワイヤコンタクトを実現 ブレードで切断すると、簡単にカスタムガスケットを作成可能 環境シーリング: IP 65 使用温度範囲: -65 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。