絞り込み
ブランド
  • 日本コネクト工業
  • MICROCHIP(622)
  • RS PRO(372)
  • TRACO POWER(319)
  • MAC8(マックエイト)(302)
  • WURTH ELEKTRONIK(214)
  • サンハヤト(128)
  • HAMMOND(108)
  • M5Stack(85)
  • INFINEON(84)
  • 共立電子産業(77)
  • ビット・トレード・ワン(40)
  • エレキット(37)
  • エスコ(33)
  • HARWIN(32)
  • CIF(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • SPARKFUN(29)
  • CREE(28)
  • RICHCO(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット日本コネクト工業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-220/TO-3P/TO-66/TO-247/TO-254/TO-257/TO-262/TO-264等のパッケージに対応 ケルビン測定も可能です。 基板実装用
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット日本コネクト工業
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-247 4Lなどのパッケージに対応 基板実装用
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット日本コネクト工業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264のパッケージに対応 低インダクタンス
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ 日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ日本コネクト工業
4,898税込5,388
1箱(10個)
4日以内出荷
材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.4寸法d(mm)1.9耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max寸法f(mm)0.51材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット日本コネクト工業
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264/TO-66/TO254/TO-257/TO-262のパッケージに対応
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット日本コネクト工業
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
パワートランジスタ、サイリスタ等の個別半導体デバイスのテストにご使用頂けます。 ハンドルを手前に倒す事により導通させるZIF構造です。
温度範囲(℃)-55~+150定格電流(A)DC30 (at 25℃)接触抵抗(mΩ)20 maxRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB)耐電圧(V)DC1500 (1min), AC2000 (rms 1min at 25℃)挿抜耐久(回)1000
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ 日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ日本コネクト工業
4,898税込5,388
1箱(10個)
4日以内出荷
材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.0寸法d(mm)2.0耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ 日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ日本コネクト工業
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
ピッチ(mm)1.43適合サイズリード:Φ0.36~0.26/0.0142"~0.0102"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ 日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ日本コネクト工業
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
ピッチ(mm)1.43適合サイズリード:Φ0.36~0.26/Φ0.0142"~0.0102"ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ 日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ日本コネクト工業
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
ピッチ(mm)2.0適合サイズリード:Φ0.48~0.42/0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ 日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ日本コネクト工業
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
ピッチ(mm)2.54適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ 日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ日本コネクト工業
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
ピッチ(mm)2.0適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ 日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ日本コネクト工業
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
ピッチ(mm)2.54適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品