その他機構部品 :「gpio コネクタ」の検索結果
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoT
その他【MCU】ESP32-S3FN8
寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)
内蔵RAM512KB
Bluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)
Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)
ROM8MB FLASH
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。本製品は128×128ドット・0.85型のカラー液晶、6軸IMU(加速度+ジャイロセンサー)を内蔵した通常バージョンです。
用途プログラミング学習・組み込み
仕様【MCU】ESP32-S3FN8
寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)
液晶パネルN085-1212TBWIG06-C08
解像度128×128ドット
内蔵RAM512KB
Bluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)
Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)
ROM8MB FLASH
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
M5Stamp S3はESP32-S3FN8(2.4 GHz Wi-Fi)を搭載した切手(Stamp)サイズの小さな開発プラットフォームです。最高240 MHzで動作するXtensaデュアルコア32ビットLX7、プログラム可能なフルカラーLEDとプッシュボタンスイッチ、ESP32-S3FN8の各種I/O・GPIOを引き出し面実装でもピンヘッダーでも使える端面スルーホール端子部を備えます。内容物。 1 x M5Stamp S3。 1 x HY2.0-4Pコネクタ。 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ6ピン)。 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ9ピン)。 1 x 六角レンチ。 1 x ステッカー( ピン配置や技適マークが記載されています。本体に貼付しない場合でも大切に保管してください)
用途プログラミング学習・組み込み
仕様【MCU】ESP32-S3FN8
寸法(mm)26×18×5
質量(g)3.2
電源電圧5 V
インターフェース1×プログラマブルプッシュボタンスイッチ、1×フルカラーLED(WS2812B)
メモリ容量(MB)8
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。