9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 1002293 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7264 アズワン品番65-7552-15
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●種類:ねじ●コード番号:240-3168 アズワン品番65-7498-06
1袋(100個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトプラグ 7極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1083 アズワン品番65-7487-27
1袋(50個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトプラグ 15極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1077 アズワン品番65-7488-48
1袋(50個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトプラグ 8極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1082 アズワン品番65-7487-04
1袋(50個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 8.2 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 32 mm
仕様●ピン径:8.2mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4365 アズワン品番65-7595-84
1袋(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 5.8 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ DIN46228-1 に適合しています
仕様●ピン径:5.8mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4361 アズワン品番65-7595-80
1袋(250個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 25 mm、フェルール径 7.3 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 25 mm
仕様●ピン径:7.3mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:25mm●コード番号:226-4362 アズワン品番65-7595-83
1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:黒
仕様●ピン径:1.8mm●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0166 アズワン品番65-7710-16
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります