プリント板アングル取付型コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)当日出荷から10日以内出荷
プリント板を直角に取付ける時に御利用下さい。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間)接触抵抗(mΩ)30以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5
電線用ソケットMAC8(マックエイト)31日以内出荷から47日以内出荷
片側に電線を取付けて御使用下さい。
材質ハウジング:PBT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+100、-40~+80(電線付)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
レーザーダイオード用ソケットMAC8(マックエイト)9日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が1mついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.3~1.55絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
レーザーダイオード用ソケットMAC8(マックエイト)当日出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.9~1.1絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
レーザーダイオード用ソケットMAC8(マックエイト)16日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が100cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間)接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)電流容量(A)15適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.1絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
レーザーダイオード用ソケットMAC8(マックエイト)33日以内出荷から47日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)14絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-18RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
表面実装用平行連結コネクター(オス側)MAC8(マックエイト)¥6,498~税込¥7,148~
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。
相手側はKESシリーズになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)接触抵抗(mΩ)20以下適合ソケットKESシリーズRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50回以下推奨クリーム半田厚(μ)100~120
レーザーダイオード用ソケットMAC8(マックエイト)9日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下1ピン当り)適合電線AWG-18RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.1絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります