その他機構部品 :「Raspberry Pi 4 ケース」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
種類工作キット
HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)
スイッチ電源 ON/OFF ボタン
スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)
セット内容RPi-CM3MB2 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1
基板寸法(mm)約166×112
質量(g)約168(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)
消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)
対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite
適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)
適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)
電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
表示LED電源 緑点灯:電源ON電源緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源赤点灯:バッテリー要充電電源赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス緑点滅:システムアクセス中シャットダウン緑点灯:シャットダウンプロセス実行中
仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
種類工作キット
HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)
スイッチ電源 ON/OFF ボタン
スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)
セット内容RPi-CM3MB2-PoE 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite
基板寸法(mm)約166×112
質量(g)約208(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)
消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)
対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite(本製品に付属)
適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)
適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)
電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中
仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45・PoE Class4(48V/25.5W)受電対応、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー、【PoE受電】PoE Class 4(48V/25.5W)対応(PoE給電対応ハブに接続する必要があります)
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。