11ページ目: その他機構部品


FA現場のお役立ち情報
3,373件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット日本コネクト工業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264のパッケージに対応 低インダクタンス
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
トリガーを押している間はグリースが出続けます。(吐出量400g/min)工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量400(g/分)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリースノズルねじ径M10×1適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
ブーツレースフェルールキット ピン長さ 8mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトブーツレースフェルールキット ピン長さ 8mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:黒
仕様●ピン径:1.8mm●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0166アズワン品番65-7710-16
ケーブル センサ反射板 E3ZM、E3ZM-C、E3ZM-CR61-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81 2M、E3ZM-R66、E3ZM-R86、 omron(オムロン)ケーブル センサ反射板 E3ZM、E3ZM-C、E3ZM-CR61-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81 2M、E3ZM-R66、E3ZM-R86、omron(オムロン)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Omron E39 シリーズのセンサーリフレクタはアクリル素材で製造されています。奥行: 8 mm
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●コード番号:204-8860アズワン品番65-7305-10
赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ OPTO SUPPLY赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズOPTO SUPPLY
359税込395
1袋(10個)
8日以内出荷
Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。
仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:45mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-62
Φ3mm 赤外線LED 850nm 30° OPTO SUPPLYΦ3mm 赤外線LED 850nm 30°OPTO SUPPLY
739税込813
1袋(20個)
4日以内出荷
Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。
用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。仕様半値角:30°ピーク波長(nm)850入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)70(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)30
Φ5mm 赤外線LED 850nm 15° OPTO SUPPLYΦ5mm 赤外線LED 850nm 15°OPTO SUPPLY
739税込813
1袋(20個)
4日以内出荷
Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。
用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。仕様半値角:15°ピーク波長(nm)850入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)70(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)45
Φ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED(Ir-LED)10個入 OSIシリーズ OPTO SUPPLYΦ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED(Ir-LED)10個入 OSIシリーズOPTO SUPPLY
799税込879
1袋(10個)
8日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに適しています。波長(WD)は940nmです。
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●不可視光線●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)●放射束:60mW(typ. @IF=100mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=100mA)●波長(WP):940nm(typ. @IF=100mA)●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-67
Neutrik(ノイトリック) ケースタイプダストカバー DLXシリーズ用 NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) ケースタイプダストカバー DLXシリーズ用NEUTRIK
2,898税込3,188
1セット(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
こどもパソコン IchigoJam 組み立て済完成品 Q PCN(プログラミングクラブネットワーク)こどもパソコン IchigoJam 組み立て済完成品 QPCN(プログラミングクラブネットワーク)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。本製品は、従来品「IchigoJam S」の改良版で、電源端子がUSB Type-Cに変更されました。また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。IchigoJamとは?(メーカーページより)初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。 インターネットへの接続等ができないため、親御さんも安心。プログラミングすることのみに集中できます。IchigoJam Qとは?(メーカーページより)IchigoJam をベースとして、電源部分の改善のため端子を micro-B から Type-C に変更しました。また、安定した製造を目指し基板の製造、実装を国内に移行しました。従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSugarなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。
付属品IchigoJam BASICリファレンス ver1.4、IchigoJam はじめのいっぽ/IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール消費電力(W)最大1電源(DC-V)5(USB Type-C)基板寸法(mm)約75×50
LEDテープライト Viewdi トライトLEDテープライト Viewdiトライト
4,898税込5,388
1本
当日出荷
点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
用途間接照明、棚下照明として幅(mm)13.6質量(g)48電圧(V)DC12ピッチP(mm)(電球)16.6
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 銀軸 ビット・トレード・ワンCherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 銀軸ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。軽い押し心地と浅い反応点。この二つの組み合わせがゲーマーのニーズにばっちり答えた機敏な反応を生み出します。今注目のスピード軸、銀軸を是非お試しあれ。
0.5mm*1P IDCジャンパー線 日本製線0.5mm*1P IDCジャンパー線日本製線
9,998税込10,998
1箱
当日出荷から6日以内出荷
IDCジャンパ線 0.5mm×1P 300m巻き。
ゼロワン 臭気センサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン 臭気センサ拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載 低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。 アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。 連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。 換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。 ※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。 オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
付属品ネジセットx1/保証書 x1スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電本体質量(g)13対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)
ラズベリーパイ専用GPIOスタック拡張ボード 【組立済】 ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用GPIOスタック拡張ボード 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
品を使用する事で1台のラズベリーパイに最大5枚までの拡張基板を同時接続可能。 外部DC電源供給にも対応。 不安定なUSB電源から脱却し、ラズパイを含めた全ての基板に安定した電力を供給できます。 様々な拡張基板を自在に組み合わせることで、IoTデバイスの可能性は更なる拡がりを見せるでしょう。 最大5枚の拡張基板を同時に接続! 5スロットのGPIOピンを備え、最大5枚までのphatサイズ拡張基板を同時にラズパイへ接続することができます。 内2スロットはHATサイズ拡張基板にも対応、HAT2台pHAT3台の最大5枚まで拡張が可能です。 拡張基板の組み合わせで、あなたのラズパイを更に進化させましょう。 ※使用する拡張基板の形状などによっては接続することが出来ない場合があります。 RaspberryPiまたはRaspberryPi Zeroを搭載可能! 通常のラズパイ、更に小型のZeroも接続可能。 Zero WHではシャットダウン/リブートスイッチを使用する事も可能です。 (3Bでのスイッチ利用にはピンヘッダの半田付けが必要です) RaspberryPiおよびpHAT/HATにDC5Vを供給可能! スタック拡張ボード基板上のDCコネクタから、ラズパイ本体及び全ての拡張基板に電源を供給する事が可能。 安定した電力で実験なども安心して行って頂けます。 Groveシステム※(I2C/UART)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C/UART)対応のコネクタを搭載。 市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です) Raspberry Pi 2/3B+ (再起動スイッチは使えません) 本体重量:約100g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH / Raspberry Pi 3B付属品保証書 x1 スペーサ x8(Raspberry Pi用)電源Raspberry Pi より給電DCコネクタ(内径2.1mm/外径5.5mmセンタープラス):5V (3A推奨) ※電源は排他となります。給電はDCもしくはUSBから片方のみをお使いください。本体寸法152 x 127 x 13(mm)(突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in Japan入出力GPIOピン x5 / GPIOコネクタ(Raspberry Pi用)x1 / Groveコネクタ x2 (I2C/UART共にx1)
KEMET シールドシート KEMETKEMET シールドシートKEMET
529税込582
1個ほか
7日以内出荷
Vero Technologies ストリップボード Vero TechnologiesVero Technologies ストリップボードVero Technologies
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
基板サポートピラー Richco ナイロン RICHCO基板サポートピラー Richco ナイロンRICHCO
1,298税込1,428
1袋(40個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
M6x15mmフランジソケット(ステンレス/4本) エスコM6x15mmフランジソケット(ステンレス/4本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM6×15mm
プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)プリント板アングル取付型コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板を直角に取付ける時に御利用下さい。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間)接触抵抗(mΩ)30以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
2,898税込3,188
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
圧入型ソケットピン MAC8(マックエイト)圧入型ソケットピンMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
半田付不要、圧入だけで使用できるソケットピンです。 圧入後、プリント基板の平面と同じ高さになります。 部品用ソケット、電線直接挿入用ソケットとして御利用下さい。 ジャンパーピン(JXシリーズ)のソケット側にも御使用できます。
材質ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)15以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6以上RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)1.03~1.07
超小型ソケットピン用オスピン MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン用オスピンMAC8(マックエイト)
16,980税込18,678
1袋(1000個)
9日以内出荷から10日以内出荷
小型ソケットピンの相手側オスピン用です。 PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
アースチェック用 MAC8(マックエイト)アースチェック用MAC8(マックエイト)
1,098税込1,208
1袋(10個)
9日以内出荷
パネルに取付け、オシロスコープのプローブをアース側に引掛ける時等に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキ取付穴径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)0.5~3
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式) MAC8(マックエイト)ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)MAC8(マックエイト)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
チェック用 (フッ素タイプ) MAC8(マックエイト)チェック用 (フッ素タイプ)MAC8(マックエイト)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷
高周波等、パネル上に取り出してチェックする時等に御利用下さい。 M5ナット付
材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、ピン部:黄銅、ナット部:黄銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ取付穴径(Φmm)5.2、3.7RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ソケットピン MAC8(マックエイト)表面実装用ソケットピンMAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。 適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御利用下さい。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色、黒色(2色ございます。)(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1
表面実装用台座 MAC8(マックエイト)表面実装用台座MAC8(マックエイト)
7,598税込8,358
1袋(300個)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます
材質仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
アングル型 (固定型)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)アングル型 (固定型)(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
3,898税込4,288
1袋(10個)
欠品中
プリント基板どうしを直角に取付ける時に御利用下さい。 両側共、半田付して固定します。 ピッチは2.54mm、最大20P連結です。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
表面実装用ジャンパー線 MAC8(マックエイト)表面実装用ジャンパー線MAC8(マックエイト)
7,698税込8,468
1袋(1000個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
表面実装基板でパターンが通らない時等にジャンパー線として御使用下さい。 部品面より0.5mm浮きますので下にパターンが走っていても大丈夫です。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)ジャンプソケット(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64挿抜力(g)70以上
ハトメ用カシメ工具 MAC8(マックエイト)ハトメ用カシメ工具MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(1個)
当日出荷から33日以内出荷
HTシリーズのカシメ用工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
HH-1用ロック金具 MAC8(マックエイト)HH-1用ロック金具MAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
本製品は表面実装用コネクター(HH-1シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-1)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。 HH-1横方向取付時に御利用出来ます。
材質ベリリウム銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用コネクター MAC8(マックエイト)表面実装用コネクターMAC8(マックエイト)
7,498税込8,248
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面実装用基板に取付けられる超小型のコネクターです。 本製品を使用すればバラバラの状態で信号ラインを取出す事ができる為、パターンを集約化しなくても良いのでパターン設計が簡単になります。 縦、横、自由な方向で取付可能 手作業のバラタイプと自動挿入用のエンボステープ入りの2種類ございます。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上抜去力(g)70以上
接点用 MAC8(マックエイト)接点用MAC8(マックエイト)
10,980税込12,078
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント基板に取付けて電気的接点として御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ MAC8(マックエイト)絶縁用ブッシュMAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
材質アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)表面実装用ソフトプラグ用ジャックMAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
表面実装用基板に取り付けられるジャックです。 ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合します。 プリント基板のチェック等にご利用ください。
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトプラグ MAC8(マックエイト)ソフトプラグMAC8(マックエイト)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBQ-4シリーズ、BF-4、BM-4を使用して下さい。
材質金属部:本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:PPE(UL94V-1)適合ジャック:BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント基板用ストッパー取付台 MAC8(マックエイト)プリント基板用ストッパー取付台MAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1袋(10個)
9日以内出荷から47日以内出荷
プリント基板用蝶番(AXCシリーズ)と一緒に使用してプリント基板を固定できます。 取付側には、M3と3.2Φあります。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品