FA現場のお役立ち情報
629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレッドボード用ジャンパ線 共立電子産業ブレッドボード用ジャンパ線共立電子産業(4件のレビュー)
229税込252
1袋(5本)ほか
当日出荷
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類その他
銅張積層板(カット基板) サンハヤト銅張積層板(カット基板)サンハヤト(17件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
ベーク板 VPシリーズ タカチ電機工業ベーク板 VPシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
種類その他自然色(茶)
Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ 共立電子産業Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ共立電子産業
189税込208
1個
当日出荷
Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!端子台手前に+、-の刻印ありジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン
端子台ネジ止め式 / 2ピンジャック径(Φmm)内径2.1×外径5.5
ニューブレッドボード サンハヤトニューブレッドボードサンハヤト(5件のレビュー)
879税込967
1式
当日出荷
部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
スイッチ付き電池BOX 共立電子産業スイッチ付き電池BOX共立電子産業(8件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
QIケーブルシングルピンソケット10色セット 共立電子産業QIケーブルシングルピンソケット10色セット共立電子産業(1件のレビュー)
289税込318
1パック(10本)
当日出荷
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54許容電流(A)3A(MAX)ケーブル長(mm)150ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
リード線付き電池BOX 共立電子産業リード線付き電池BOX共立電子産業(3件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から3日以内出荷
オシロスコープ用チェック端子 サンハヤトオシロスコープ用チェック端子サンハヤト(3件のレビュー)
439税込483
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
マーカープレート CTKマーカープレートCTK
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ホットマーカーでの印字に最適な鏡面仕上げ 透明ケース入りで、ホコリを防ぎます もちろんバリ取り済みで、安心にご使用できます
種類その他長さ(m)25
クイックポジ感光基板 サンハヤトクイックポジ感光基板サンハヤト(7件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷から9日以内出荷
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)
高輝度LED エレキット高輝度LEDエレキット(13件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無しサンハヤト(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
Arduino Uno Rev3 ArduinoArduino Uno Rev3Arduino(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
電池スナップ 共立電子産業電池スナップ共立電子産業(5件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)150リード線UL1007 AWG26(端末 半田上げ)
放熱用両面テープ サンハヤト放熱用両面テープサンハヤト(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(3枚)
当日出荷
固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類その他材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム外形寸法(mm)43×43×0.15抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W難燃性UL94V-O接着剤強粘着性アクリル接着剤熱伝導率(W/mk)0.5剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワンUSBケーブルチェッカービット・トレード・ワン(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
工作用ベーク板 サンハヤト工作用ベーク板サンハヤト(8件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
工作用ベーク板
種類その他板厚(mm)1材質(本体)紙フェノール基材
SOPピッチ変換基板 サンハヤトSOPピッチ変換基板サンハヤト(5件のレビュー)
429税込472
1枚(10枚)
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)0.65/1.27材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7穴径(Φmm)0.9ピン数(ピン)8仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)エレキット(20件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
セラグリス HG TAMIYA(タミヤ)セラグリス HGTAMIYA(タミヤ)(12件のレビュー)
479税込527
1個
欠品中
潤滑性に優れた窒化ホウ素(ボロンナイトライド)のハイグレード粒子を配合した高性能グリスです。電動RCカーやミニ四駆、楽しい工作などの動く模型のギヤや軸受け、ジョイントなどにつけて動きを滑らかにし、摩耗をおさえます。ノズル付きアルミチューブ、10g入り。
仕様高性能ボロンナイトライド粒子配合、ノズル付アルミチューブ
耐熱放熱用シリコン サンハヤト耐熱放熱用シリコンサンハヤト(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他形状注射容器入り質量(g)12耐熱温度(℃)300熱伝導率(W/mk)0.96体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
Arduino Uno R4 Minima ArduinoArduino Uno R4 MinimaArduino
4,998税込5,498
1台
当日出荷
Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34関連資料(2.2MB)通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
接着式基板スタンド サンハヤト接着式基板スタンドサンハヤト(1件のレビュー)
809税込890
1ケース
当日出荷
ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
用途M3ネジで基板を本体に固定できます仕様接着式基板スタンドトラスコ品番193-5081セット内容お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm)材質黒色ABS樹脂質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×12.5×5
ミニ・ブレッドボード サンハヤトミニ・ブレッドボードサンハヤト(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(5個)
当日出荷
約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。お買い得な5個入りです。
仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):72g材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)寸法(mm)35.2×47.2×8穴数170入数1袋5個入RoHS指令(10物質対応)対応
Arduino Uno R4 WiFi ArduinoArduino Uno R4 WiFiArduino
7,198税込7,918
1台
当日出荷
Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385 ※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得
仕様動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34メモリー【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAMピン数(ピン)14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWMロジック供給電圧(V)(RA4M1)5、(ESP32)3.3入力電圧範囲(V)(VIN)6~24関連資料(16.33MB)通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1USBUSB-C(電源/プログラミング両用)
低周波ノイズ抑制シート 3M(スリーエム)低周波ノイズ抑制シート3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
ブレッドボード エコノミーパック サンハヤトブレッドボード エコノミーパックサンハヤト(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840
超高輝度LED エレキット超高輝度LEDエレキット(11件のレビュー)
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ジャンプワイヤー サンハヤトジャンプワイヤーサンハヤト
579税込637
1式
当日出荷
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
2,698税込2,968特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)
109税込120
1袋(5個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
Raspberry Pi用スペーサー サンハヤトRaspberry Pi用スペーサーサンハヤト(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
SMTコネクタ変換用基板 サンハヤトSMTコネクタ変換用基板サンハヤト
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.2基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
小型ブレッドボード K&H小型ブレッドボードK&H(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
IC、トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ジャンプワイヤーなどのリード線を差し込むだけで実験回路が完成する、ハンダ付け不要のブレッドボードです。
種類片面ピッチ(mm)4材質(基板)ABS板厚(mm)10基板寸法(縦×横)(mm)60×80穴数390
スルーホール用テストワイヤ サンハヤトスルーホール用テストワイヤサンハヤト
999税込1,099
1個
当日出荷
基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。 マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。 赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
種類その他定格1A、125V、AC、DC適合板厚(mm)1.6リード線長さ(mm)200(AWG#24相当)材質(コンタクト)黄銅・スズメッキ適合径(Φmm)(スノーホール)0.9~1.0
ユニバーサル基板 共立プロダクツユニバーサル基板共立プロダクツ
60税込66
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
ひと味違うユニバーサル基板登場!ちょっとした回路構築に便利なユニバーサル基板です。
用途電子工作、試作材質ガラスエポキシ(FR-4) 両面スルーホールピッチ2.54mm穴径(Φmm)1板厚(mm)1.6
ポジ感光基板用現像剤 サンハヤトポジ感光基板用現像剤サンハヤト(7件のレビュー)
199税込219
1袋
当日出荷
ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。種類その他
0.5mm*2C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線0.5mm*2C PVCジャンパー線 200m/箱日本製線
7,398税込8,138
1箱
当日出荷から7日以内出荷
PVCジャンパ線 0.5mm×2芯 200m箱巻き

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
その他機構部品