12ページ目: その他機構部品


FA現場のお役立ち情報
3,433件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブルコネクタ用基板 サンハヤトフラットケーブルコネクタ用基板サンハヤト
579税込637
1枚
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.2基板寸法(縦×横)(mm)22.5×98仕様Max.64ピン用、フラットケーブルコネクター用仕上処理スルホール、ハンダ、レジストパターン列間4.26ピン間2.16mmピッチを変換ランド2.54mmピッチ角ランドΦ0.9
フィルター フェルトB goot(太洋電機産業)フィルター フェルトBgoot(太洋電機産業)
329税込362
1袋(10個)
当日出荷
うそ発見器 エレキットうそ発見器エレキット
2,698税込2,968
1個
当日出荷
うそをついたり、ときめいたりするときには、手に汗をかきますね。このときのわずかな電気抵抗の変化をアナログメータで、するどく検出しちゃうキットです。リラックスセンサや仲良し度チェックセンサとして使うのも楽しいよ。
種類工作キット構成部品総部品数29(うち電子部品数13)仕様(使用半導体)トランジスタ1個、LED1個使用電池006P×1個(別売)基板寸法(mm)本体基板60×60、センサ基板30×40×2枚消費電流(mA)約2~4.2
リレー付き人体感知センサー エレキットリレー付き人体感知センサーエレキット(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。
種類工作キット検出角度範囲(°)上下左右±20(90%)検出範囲約1m~5m(可変)仕様周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き寸法(mm)75×80×36(完成時、突起部含む)接点容量リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC)消費電流(mA)待機時:約5 動作時:約40(最大)電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)タイマー時間約1秒~35秒(可変:更新型)再生紙使用マーク適合
LED表示明るさセンサーキット エレキットLED表示明るさセンサーキットエレキット
899税込989
1個
当日出荷
周囲の明るさを検出して、LEDの光でお知らせします。 「明るい時にON」「暗い時にON」の2つのモードから選ぶことができます。 LEDの光り方は、5秒間隔の点滅から常時点灯までの間で設定できます。
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)動作時 約8(最大)、待機時 約0.4(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)廣杉計器(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M10用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
NPゲル TaicaNPゲルTaica
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。
用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。種類その他材質シリコーンゲル仕様表面パウダー付です。
スポーツタイヤセット TAMIYA(タミヤ)スポーツタイヤセットTAMIYA(タミヤ)
509税込560
1セット
予約販売
ホイールにセットずみの56mm大径タイヤの2本セット。2種類のホイールハブをセットして、楽しい工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ、テクニクラフトシリーズのギヤボックスにも組み合わせられます。タイヤはトレッドパターンをリアルに彫刻しました。ホイールハブはクランクアームとして使うこともできます。
タイヤサイズ直径56mm、幅25mm
単4電池ボックス(1本用x2・逆転スイッチ付) TAMIYA(タミヤ)単4電池ボックス(1本用x2・逆転スイッチ付)TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
14日以内出荷
単4形電池1本が入る電池ボックス2個と逆転スイッチのセットです。プラスチック製電池ボックスが2つとコンパクトな組み立て式の逆転スイッチ1つが入っています。工作のスペースに合わせて1本または2本を自由に配置でき、直列、並列どちらにも組み合わせ可能。また2本を並べて配置すれば配線なしで逆転スイッチが取り付けられます。セット内容:電池ボックス、組み立て式逆転スイッチ、固定用ビス、配線コード付き。
ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子MAC8(マックエイト)
539税込593
1袋(25個)
当日出荷
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用ください。0.6Φの穴に入る端子です。材質:黄銅 処理:ニッケル下地金メッキ。
種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
回路ショート用端子 サンハヤト回路ショート用端子サンハヤト
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
ラッピング端子と組み合わせで、回路の変換や切り替えが出来ます。 高密度基板の設定用スイッチに最適。 取扱が容易で経済的。
種類その他材質リン青銅適合端子SWR-1/2/3、SWK-17、SWH-14 (0.64±0.05mm)仕上処理ニッケル下地金メッキ
感光基板製作用品ライトボックス サンハヤト感光基板製作用品ライトボックスサンハヤト(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1式
予約販売
インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。 1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。 紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。 照射効率の高いインバーター方式を採用しています。 付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
種類その他質量(kg)1.6外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200消費電力(W)20電源AC100V 50/60Hz共用光源近紫外線ピーク波長(nm)365使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
超高輝度コード付LED エレキット超高輝度コード付LEDエレキット
549税込604
1本
当日出荷
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
0.65mm*2C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線0.65mm*2C PVCジャンパー線 200m/箱日本製線
9,998税込10,998
1箱
9日以内出荷
PVCジャンパ線 0.65mm×2芯 赤色・白色 200m箱巻き
0.5mm*4C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線0.5mm*4C PVCジャンパー線 200m/箱日本製線
11,980税込13,178
1箱
7日以内出荷
PVCジャンパ線 0.5mm×4芯 赤色・白色・黒色・緑色 200m箱巻き。
0.5mm*1C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線0.5mm*1C PVCジャンパー線 200m/箱日本製線
5,198税込5,718
1箱
当日出荷から7日以内出荷
PVCジャンパ線 0.5mm×1芯 200m箱巻き
PX-1圧入用具 MAC8(マックエイト)PX-1圧入用具MAC8(マックエイト)
329税込362
1袋(1個)
33日以内出荷
PX-1を圧入する為の工具(PX-1-PR)の先端チップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用アクセサリー電線取付用ターミナル サンハヤト基板用アクセサリー電線取付用ターミナルサンハヤト
449税込494
1個
3日以内出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)50.8×50.8
SPRESENSE GNSS Add-onボード SONYSPRESENSE GNSS Add-onボードSONY
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷
低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSEメインボード」用の拡張基板です。L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。測位衛星システム:GPS(L1C/A、L5),GLONASS(L1OF),BeiDou(B1I、B1C、B2a),Galileo(E1 CBOC、E5a),QZSS(L1C/A、L1S、L5),SBAS(L1),NavIC(L5))
仕様●GNSS受信感度:コールドスタート時:-149 dBmホットスタート時:-165 dBmトラッキング時:-167 dBm●NSS 受信 LSI:CXD5610GF●アンテナコネクタ:U.FL●初期位置算出時間:コールドスタート時:約24秒ホットスタート時:約1秒寸法(mm)33.0 x 20.6電圧(V)IO:DC 1.8周波数L1/L5インターフェース【制御】2C:2pin、割り込み:1pinアンテナ外部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応
両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x3.0mm) サンハヤト両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x3.0mm)サンハヤト
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
厚さ3mm、熱伝導率5W/m・kの熱伝導シート 厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。 ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。 非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。 絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。 厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。
材質アクリル系熱伝導シート寸法(mm)40×40×3.0使用温度範囲-40℃~+125℃耐電圧1.2kV絶縁破壊電圧(kV)2難燃性UL94-V0相当熱伝導率(W/mk)5保管温度範囲(℃)35以下RoHS指令(10物質対応)対応剥がれ強度(MPa)0.69psi (0.0048MPa)
ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)GB[制御機器]
179税込197
1個
6日以内出荷
内径2.1mmDCプラグとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCプラグのセンターにつながっています。
ブレッドボード用電源モジュール(縦型) みんなのラボブレッドボード用電源モジュール(縦型)みんなのラボ
699税込769
1個
6日以内出荷
ブレッドボードに電源を供給するモジュール MR-BBPOWER-Aは、ブレッドボードを使った電子工作において、手軽に電源を供給できるモジュールです。microUSBケーブルとUSB電源(充電器)を接続して、5Vまたは3.3Vの電源を供給することができます。microUSBケーブルをブレッドボードに対して縦(垂直)方向から接続します。 ※microUSBケーブルとUSB電源は付属していません。 5V(USB電源の電圧に依存)と3.3Vをスイッチで切り替えられます。 電源保護のためリセッタブルヒューズ(保持電流500mA、遮断電流1A)を搭載しています。リセッタブルヒューズは、電流値が下がると自動復帰します。
ブレッドボード用電源モジュール(横型) みんなのラボブレッドボード用電源モジュール(横型)みんなのラボ
699税込769
1個
6日以内出荷
ブレッドボードに電源を供給するモジュール MR-BBPOWER-Bは、ブレッドボードを使った電子工作において、手軽に電源を供給できるモジュールです。microUSBケーブルとUSB電源(充電器)を接続して、5Vまたは3.3Vの電源を供給することができます。microUSBケーブルをブレッドボードに対して横(水平)方向から接続します。 ※microUSBケーブルとUSB電源は付属していません。 5V(USB電源の電圧に依存)と3.3Vをスイッチで切り替えられます。 電源保護のためリセッタブルヒューズ(保持電流500mA、遮断電流1A)を搭載しています。リセッタブルヒューズは、電流値が下がると自動復帰します。
ブレッドボード(EIC1202B) E-CALLブレッドボード(EIC1202B)E-CALL
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
8極端子台が付属
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレッドボード(EIC16020) E-CALLブレッドボード(EIC16020)E-CALL
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミヒートシンク(14×14×6mm) GB[制御機器]アルミヒートシンク(14×14×6mm)GB[制御機器]
169税込186
1個
6日以内出荷
粘着シート付きのアルミ製ヒートシンクです。
アルミヒートシンク(8.8×8.8×5mm) GB[制御機器]アルミヒートシンク(8.8×8.8×5mm)GB[制御機器]
139税込153
1個
6日以内出荷
粘着シート付きのアルミ製ヒートシンクです。
TO-252 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuitTO-252 ピッチ変換基板(5枚パック)a bit better circuit
369税込406
1個
6日以内出荷
TO-252のピッチ変換基板 15mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。TO-252パッケージの3本のピンを引き出してあります。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
PTCヒーターモジュール(5V/40℃) DFRobotPTCヒーターモジュール(5V/40℃)DFRobot
699税込769
1個
6日以内出荷
サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
Φ10LEDブラケット(赤色・12V) YIJIAΦ10LEDブラケット(赤色・12V)YIJIA
619税込681
1個
6日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ10LEDブラケット(緑色・12V) YIJIAΦ10LEDブラケット(緑色・12V)YIJIA
619税込681
1個
6日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチGB[制御機器]
74税込81
1枚
6日以内出荷
ヒートシンク ノーブランドヒートシンクノーブランド
429税込472
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers AdafruitNeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated DriversAdafruit
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
WS2812B または SK6812 ベースの LED のいずれかが搭載された状態で出荷されます。どちらも明るさ、色、プロトコルは同一です。
Raspberry Pi Zero用ユニバーサル基板 サンハヤトRaspberry Pi Zero用ユニバーサル基板サンハヤト
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
学習用小型コンピュータ基板「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」の拡張用コネクタに接続出来るユニバーサル基板です。 Raspberry Pi Zero 、Raspberry Pi ModelA+/B+、Raspberry Pi 2、Raspberry Pi 3に対応。 コネクタの各ピンの信号をシルク印刷で表記しています。 はんだ付けがしやすい大きいランドを採用しています。 拡張コネクタ接続用コネクタが付属しています。
外形寸法(mm)30×65板厚・材質1.6t・両面ガラスコンポジット仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/片面シルク(黄)パターン2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径0.9ΦRoHS指令(10物質対応)対応
角型スモークLED(赤 2.0mm×5.0mm) LENOO角型スモークLED(赤 2.0mm×5.0mm)LENOO
47税込52
1個
6日以内出荷
LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・8500mcd) Yellow StoneLED(5mm・緑・高輝度・3.2V・8500mcd)Yellow Stone
97税込107
1本
6日以内出荷
電圧(V)3.2発光色ピーク波長(nm)518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)12000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
LED(5mm・白・超高輝度) Yellow StoneLED(5mm・白・超高輝度)Yellow Stone
219税込241
1個
6日以内出荷
低消費電力 優れた製品品質と信頼性 鉛フリーデバイス 電子標識信号、 バックライト、 汎用インジケータなどに
直径(Φ)5定格電圧(V)5発光色ホワイト定格電流(mA)30光度(mcd)27000保管温度範囲(℃)-40~+85指向性15°ボディーカラーウォータークリア動作温度範囲(℃)-40~+85
DE10-Lite Board TerasicDE10-Lite BoardTerasic
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
MAX10 FPGAを搭載したコストパフォーマンスに優れた開発ボード 産業機器や民生機器などのシステムプロトタイピングに適した、MAX10 FPGA(10M50DAF484C7G)搭載の開発ボードです。FPGA内部には約50Kのロジックエレメント、デュアルA/Dコンバータ、1,638KビットのM9Kメモリ、144個の18×18乗算器、4個のPLLが実装されており、高集積な設計が可能です。オンボードのUSB-Blasterにより、別途書き込み機器を用意せずに開発を始められます。 64MBのSDRAM、加速度センサ、4ビットVGA出力、10個のLEDやスライドスイッチ、2個のプッシュボタン、6桁の7セグメントLEDなど多彩なインターフェースを備えており、動作確認やインタラクティブな動作制御に役立ちます。Arduino UNO R3互換の拡張コネクタと2×20 GPIO(3.3V)も搭載しており、外部機器との接続性も確保されています。DC5V入力で駆動し、各種リファレンスデザインやユーティリティが付属しているため、設計検証や学習用途にも利用できます。
その他【プログラミングとコンフィギュレーション】オンボードUSBブラスター(通常タイプB、USBコネクタ)電源DC5V入力センサー加速度センサインターフェースLED×10、スライドスイッチ×10、プッシュボタン×2、7セグメント表示器×6メモリー64MB SDRAM、x16ビットデータバスディスプレイ4ビット Resistor VGAコネクタ【拡張コネクタ】2×20 GPIOコネクタ(3.3V)、Arduino Uno R3コネクタ(ADC6チャンネルを含む)RoHS指令(10物質対応)対応デバイス【FPGA】MAX 10(10M50DAF484C7G):デュアルADC内蔵、50Kのプログラマブルロジックエレメント、1638KビットM9Kメモリ、144個の18×18乗算器、4個のPLL
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナは磁石で固定します。
その他マグネット固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品