15ページ目: その他機構部品


FA現場のお役立ち情報
3,429件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WDモーター車両ベース2 共立電子産業2WDモーター車両ベース2共立電子産業
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!
種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ)電源電圧(V)DC 6.0(単3電池×4本)電流(mA)(動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)
CIF フォトレジスト エポキシ樹脂ガラス積層 CIFCIF フォトレジスト エポキシ樹脂ガラス積層CIF
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
材質【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層グレードFR4
Dormer ドリルビット  0.4mm DORMERDormer ドリルビット 0.4mmDORMER
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
材質コバルト直径(Φmm)0.4
Dormer ドリルビット  0.3mm DORMERDormer ドリルビット 0.3mmDORMER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コバルト直径(Φmm)0.3
MTC シールドストリップ MTCMTC シールドストリップMTC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Richco 4979874005328 スナップリベット サポート RICHCORichco 4979874005328 スナップリベット サポートRICHCO
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:12.7mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403') 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Richco 1833-0408 基板リベット RICHCORichco 1833-0408 基板リベットRICHCO
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様本体高さ:7.1mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:3.5 → 4.5mm●材質:ナイロン●リベット. スナップリベット基板サポートと使用するリベット製品RoHS指令(10物質対応)対応
基板カードブラケットVero Technologies Dサブ、37ピン 取り付け用の耳なし 部品面 Vero Technologies基板カードブラケットVero Technologies Dサブ、37ピン 取り付け用の耳なし 部品面Vero Technologies
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:Dサブ、37ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブレットボード RS PRORS PRO ブレットボードRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M6x25mmフランジソケット(ステンレス/4本) エスコM6x25mmフランジソケット(ステンレス/4本)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM6×25mm
M5x12mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM5x12mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM5×12mm
M5x8mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM5x8mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM5×8mm
M4x20mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x20mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×20mm
M4x15mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x15mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×15mm
M4x12mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x12mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×12mm
M4x10mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x10mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×10mm
M4x6mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x6mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×6mm
プリント板用ジャンパー・ジャン太 MAC8(マックエイト)プリント板用ジャンパー・ジャン太MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~1.6定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用、プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用、プリント板アングル取付型コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
4,698税込5,168
1袋(10個)
9日以内出荷
表面実装基板の上にスルーホール基板を直角に立てる時に御利用下さい。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様等はXAシリーズと同じです。
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125適合板厚(mm)0.8~1.6(コンタクト側)使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁用平ワッシャー (ガラスエポキシ) MAC8(マックエイト)絶縁用平ワッシャー (ガラスエポキシ)MAC8(マックエイト)
829税込912
1袋(100個)
9日以内出荷から10日以内出荷
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質ガラスエポキシ(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
足長ソケット MAC8(マックエイト)足長ソケットMAC8(マックエイト)
5,698税込6,268
1袋(100個)
9日以内出荷から15日以内出荷
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
吸着用フィルムはがし治具 MAC8(マックエイト)吸着用フィルムはがし治具MAC8(マックエイト)
5,798税込6,378
1袋(1個)
当日出荷
実装後の吸着フィルムを取り外すための治具です。 針の先端でフィルムを貫通させ、引っ張るとフィルムがはがれます。 連続でフィルムを取り外すことが可能。(約30枚) 針に刺さったフィルムは樹脂部分を回転させることで、まとめて取れます。 フィルムはがしの時間が短縮できます。 フィルムがまとまった状態で取れるので、処分が楽になります。
材質針部:ステンレス、樹脂部:アセタール・コポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
アングル型 (1.778mmピッチ) MAC8(マックエイト)アングル型 (1.778mmピッチ)MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷
プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。 1.778mmピッチ、21ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.7適合ソケットピンPM-6
抜き差し型二段重ね用(1.778mmピッチ) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用(1.778mmピッチ)MAC8(マックエイト)
7,698税込8,468
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 1.778mmピッチ、21ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンPD-6、PM-6
パネル用LEDソケット MAC8(マックエイト)パネル用LEDソケットMAC8(マックエイト)
1,998税込2,198
1袋(10個)
9日以内出荷から47日以内出荷
本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
材質本体:樹脂部:PPO(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)8接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)250以上
電源用ライン MAC8(マックエイト)電源用ラインMAC8(マックエイト)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
高密度実装基板等、電源パターンを太く取れない場合、又、電源パターンを通す事が出来ない時、本製品を御利用下さい。
材質仕上ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)15外装エポキシ樹脂青色(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC)プリント板取付穴径(Φmm)0.6~0.8
チェック用 (フッ素タイプ) MAC8(マックエイト)チェック用 (フッ素タイプ)MAC8(マックエイト)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷
高周波等、パネル上に取り出してチェックする時等に御利用下さい。 M5ナット付
材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、ピン部:黄銅、ナット部:黄銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ取付穴径(Φmm)5.2、3.7RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用二段重ねソケット MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ねソケットMAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
基板を二段重ねしたい時に使用するソケットです。 子基板の部品面(実装面)を上側にしての二段重ねが可能。 チップLEDなどの部品と同時に本製品を自動実装します。 実装後の基板を裏返して再リフロー、吸着用のピン・フィルムを取り外す、などの工数を削減します。 裏面に部品が出ないため(基板厚 t=1.6以上の時)、実装後の子基板の取り扱いが容易になります。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
圧入用工具 本体 MAC8(マックエイト)圧入用工具 本体MAC8(マックエイト)
2,198税込2,418
1袋(1個)
当日出荷
本体の先端にチップを取付けることによって使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
圧入用工具 先端チップ MAC8(マックエイト)圧入用工具 先端チップMAC8(マックエイト)
579税込637
1袋(1個)
9日以内出荷から47日以内出荷
本体(PCX-1)に取付けないと使用できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型二段重ね用(2列タイプ) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用(2列タイプ)MAC8(マックエイト)
16,980税込18,678
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、32P(32P×2)連結
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPM-100
中継用ソケット MAC8(マックエイト)中継用ソケットMAC8(マックエイト)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
9日以内出荷から47日以内出荷
オス側OP-6-1、HJ-31の組合わせで中継することができます。 PNシリーズの裏側の足に取付けできます。 電線は半田付、圧着にて取付けて下さい。
材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
絶縁プラグ MAC8(マックエイト)絶縁プラグMAC8(マックエイト)
249税込274
1袋(1個)
9日以内出荷
オスピン、ソケット共に金属部が外側に露出しないプラグです。
材質金属部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
表面実装用台座 MAC8(マックエイト)表面実装用台座MAC8(マックエイト)
7,598税込8,358
1袋(300個)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます
材質仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用プレート MAC8(マックエイト)表面実装用プレートMAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板の接触部補強等に使用できます。 ジャンパーとしても使えます。
材質ニッケル仕上スズメッキ(両サイドのカット面にはスズメッキはついていません。)寸法B(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超小型アングル型 (2列タイプ) MAC8(マックエイト)超小型アングル型 (2列タイプ)MAC8(マックエイト)
7,698税込8,468
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、2.54mmピッチがあります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
4,398税込4,838
1袋(10個)
9日以内出荷から47日以内出荷
表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
表面実装用ジャンパー線 (電源用) MAC8(マックエイト)表面実装用ジャンパー線 (電源用)MAC8(マックエイト)
10,980税込12,078
1袋(1000個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
MJシリーズより高さの高いタイプ プリント基板上1.8mm浮きますので、電源ライン上に使用しても問題ありません
仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
LED用ソケット(SMT用) MAC8(マックエイト)LED用ソケット(SMT用)MAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
3Φ、5ΦのLEDが入る表面実装用ソケットです LQS-45°は45°、LQS-75°は75°に傾斜しています
材質樹脂部: PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部: ボディー:黄銅、コンタクト: ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)140以上

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品