21ページ目: その他機構部品


FA現場のお役立ち情報
3,350件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LED(3mm・赤色カラーレンズ・2V・1700mcd) Full Sun Optotech高輝度LED(3mm・赤色カラーレンズ・2V・1700mcd)Full Sun Optotech
81税込89
1個
5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度LED(3mm・黄・2.4V・2400mcd) Full Sun Optotech超高輝度LED(3mm・黄・2.4V・2400mcd)Full Sun Optotech
96税込106
1個
5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度LED(5mm・橙・2.2V・15000mcd) Full Sun Optotech超高輝度LED(5mm・橙・2.2V・15000mcd)Full Sun Optotech
76税込84
1個
5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度LED(5mm・緑・3.2V・17500mcd) Full Sun Optotech超高輝度LED(5mm・緑・3.2V・17500mcd)Full Sun Optotech
96税込106
1個
5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。 ※新しい半導体素材を採用した純色系の緑色です。VFが白色LEDと同じ3.2Vなので、従来の緑色LEDとは互換性がない場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度LED(3mm・黄色 カラーレンズ・2V・2800mcd) Full Sun Optotech高輝度LED(3mm・黄色 カラーレンズ・2V・2800mcd)Full Sun Optotech
76税込84
1個
5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度LED(3mm・橙色 カラーレンズ・2.1V・1700mcd) Full Sun Optotech高輝度LED(3mm・橙色 カラーレンズ・2.1V・1700mcd)Full Sun Optotech
93税込102
1個
5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度LED(5mm・青緑色カラーレンズ・3.2V・6500mcd) Full Sun Optotech高輝度LED(5mm・青緑色カラーレンズ・3.2V・6500mcd)Full Sun Optotech
139税込153
1個
5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd) Full Sun OptotechLED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd)Full Sun Optotech
109税込120
1個
5日以内出荷
黄色の高輝度LEDです。高輝度型ですが、半値角度(指向性)は30°と鋭いので表示器向きです。光度の測定条件は、IF=20mAと最大定格の25mAに対して大きめです。通常は発熱を考慮して、ディレーティングを行い控えめの電流で使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd) Full Sun Optotech高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd)Full Sun Optotech
93税込102
1個
5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
RoHS指令(10物質対応)対応
MapleSyrup 組み立て済完成品 jig.jpMapleSyrup 組み立て済完成品jig.jp
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
MapleSyrupプリント基板の組み立て済完成品です。 基板はメープルシロップのようなアンバーオレンジを採用。 足長ピンソケットにより、IchigoJam Uに重ねて乗せることもできます。 モーターを手軽にプログラム制御したい方におすすめです。 【以下の物は別途ご用意ください】 MapleSyrup用の電源 5V。推奨:単3形充電池4本(4.8V)。電池ボックスが便利です。 モーター(4.6V) サーボモーター(5V)等 IchigoJam等の機材
IchigoDake JavaScriptプリント基板ハーフキット jig.jpIchigoDake JavaScriptプリント基板ハーフキットjig.jp
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
JavaScriptが入ったIchigoDakeの組み立てキット IchigoDakeは、IchigoJamをさらに小さくした、どこにでも持っていけるパソコンです。面実装のCPUがはんだ付け済みのハーフキットで、組み立てに必要な部品が9点と少なく、はんだ付けを手軽に体験できます。
IchigoIgai組み立てキット jig.jpIchigoIgai組み立てキットjig.jp
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
IchigoDakeに接続する周辺機能搭載ボードの組み立てキット IchigoIgaiはIchigoDakeと組み合わせることで、プログラミングを楽しむことができます。PS/2対応キーボード、ビデオ入力端子がついたテレビ、microUSBケーブルなどを接続して使用します。
IchigoLatte プリント基板ハーフキット jig.jpIchigoLatte プリント基板ハーフキットjig.jp
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
JavaScriptプログラミングができるちょっぴり大人なこどもパソコン「IchigoLatte」のプリント基板ハーフキットです。 基板にはICや抵抗などの一部部品は実装されており、8個の部品をはんだ付けするだけで組み立て可能。 初心者でも電子工作を楽しめます。 基板には自由に電子回路を組むことができる「Latte キャンバス」が備え付けられているため、更なる拡張も可能です。 組み立てにははんだこて、はんだ、ニッパーなどの工具をご用意ください。 【以下の物は別途ご用意ください】 ビデオ入力端子がついたテレビ等のモニター PS/2対応キーボード microUSB端子付きの電源5V
IchigoDake IchigonQuestプリント基板ハーフキット jig.jpIchigoDake IchigonQuestプリント基板ハーフキットjig.jp
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
IchigonQuestが入ったIchigoDakeの組み立てキット IchigoDakeは、IchigoJamをさらに小さくした、どこにでも持っていけるパソコンです。面実装のCPUがはんだ付け済みのハーフキットで、組み立てに必要な部品が9点と少なく、はんだ付けを手軽に体験できます。
IchigoLatte 組み立て済完成品 jig.jpIchigoLatte 組み立て済完成品jig.jp
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
JavaScriptプログラミングができるちょっぴり大人なこどもパソコン「IchigoLatte」プリント基板の組み立て済完成品です。 全ての部品がはんだ付けされており、すぐにプログラミングを楽しめます。 基板には自由に電子回路を組むことができる「Latte キャンバス」が備え付けられているため、更なる拡張も可能です。 【以下の物は別途ご用意ください】 ビデオ入力端子がついたテレビ等のモニター PS/2対応キーボード microUSB端子付きの電源5V
MixJuice 組み立て済完成品 jig.jpMixJuice 組み立て済完成品jig.jp
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
MixJuiceのプリント基板組み立て済の完成品です。 PanCakeなどと同じく足長ピンソケットにより、IchigoJam Uに重ねて乗せることもできます。 IchigoJamではじめるネットワークプログラミングをお楽しみください。 【以下の物は別途ご用意ください】 IchigoJam (IchigoJamはバージョン1.1.1以上を使用してください)
IchigoJam 組み立て済み完成品 Q jig.jpIchigoJam 組み立て済み完成品 Qjig.jp
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
こども向けパソコン「IchigoJam Q」のはんだ付け済みの完成品 IchigoJam Qは、初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。テレビとキーボードをつなぐだけで学習を始められます。インターネットに接続しないので、お子様でも安心して使用できます。 IchigoJam Sをベースに、接続端子をmicroUSB-BからUSB Type-Cに変更。 基板の製造と実装を国内に移行。 大きさやソケット幅がユニバーサル基板に対応し、MapleSugarなど既存の拡張ボードを利用可能。
IchigoIgai組み立て済み完成品 jig.jpIchigoIgai組み立て済み完成品jig.jp
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
IchigoDakeに接続する周辺機能搭載ボード IchigoIgaiはIchigoDakeと組み合わせることで、プログラミングを楽しむことができます。PS/2対応キーボード、ビデオ入力端子がついたテレビ、microUSBケーブルなどを接続して使用します。
電源6分岐コネクタ DFRobot電源6分岐コネクタDFRobot
799税込879
1個
5日以内出荷
1つの入力を6つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続で使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい
電源3分岐コネクタ DFRobot電源3分岐コネクタDFRobot
699税込769
1個
5日以内出荷
1つの電源入力を3つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続なので使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい
変換基板(144ピン・QFP) ダイセン電子工業変換基板(144ピン・QFP)ダイセン電子工業
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)75×75変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ ベタGND、変換後:2.54mmピッチ
変換基板(128ピン・QFP) ダイセン電子工業変換基板(128ピン・QFP)ダイセン電子工業
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)70×75変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ ベタGND、変換後:2.54mmピッチ
表面実装型カラーチェック端子 黒(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 黒(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型カラーチェック端子 黄(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 黄(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型カラーチェック端子 青(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 青(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型カラーチェック端子 赤(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 赤(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型カラーチェック端子 紫(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 紫(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型カラーチェック端子 白(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 白(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型カラーチェック端子 橙(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 橙(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX コンプリートボード 対応連結モジュールコネクターセット 3極 リタールRiLineX コンプリートボード 対応連結モジュールコネクターセット 3極リタール
28,980税込31,878
1パック
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP3X に高めることができます。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.03MB)
4チャンネルエンコーダモータドライバモジュール(STM32F030) M5Stack4チャンネルエンコーダモータドライバモジュール(STM32F030)M5Stack
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
7セグメント4桁ディスプレイ Adafruit7セグメント4桁ディスプレイAdafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
7セグメント4桁LED(赤色) I2C接続 I2Cのアドレスは0x70から0x77の間で選べます ピンヘッダが4本付属
M5Stack用BLDCモータードライバユニット M5StackM5Stack用BLDCモータードライバユニットM5Stack
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Maruduino OP1 基本部品セット マルツエレックMaruduino OP1 基本部品セットマルツエレック
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
16桁2行LCDモジュールによって、情報表示機能を追加できます。 U2にDuemilanove328Pや学研Japaninoを搭載できます。 U1にArduino各種シールドが搭載できます。 IC4にオーディオアンプ回路を搭載できます。 IC2に三端子レギュレータを搭載して、CN9からの外部給電を可能にします。 LED4個、タクトスイッチ4個によって、4系統の状態表示灯、4系統の入力キーが利用できるようになります。 CN2、CN3、CN5、CN6などより、AVRのI/Oポート、電源ラインなどが、利用できるようになります。
M5Stack用GROVE互換ケーブル(100cm 1本入り) M5StackM5Stack用GROVE互換ケーブル(100cm 1本入り)M5Stack
749税込824
1個
5日以内出荷
M5Stack用PM2.5 大気質センサモジュール(PMSA003) M5StackM5Stack用PM2.5 大気質センサモジュール(PMSA003)M5Stack
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
M5Stack用VH3.96-4ピンユニット M5StackM5Stack用VH3.96-4ピンユニットM5Stack
619税込681
1個
5日以内出荷
Maruduinoベースボードセット マルツエレックMaruduinoベースボードセットマルツエレック
3,798税込4,178
1セット
5日以内出荷
Maruduino基板には、Arduino Duemilanove1枚、シールド基板1枚、Xbee基板1枚が搭載できるパターンが設けられています。また、I/O回路として16x2LCDモジュールx1、タクトスイッチx4、LEDx4、アナログアンプ出力x1などを搭載可能なパターンも設けられています。それぞれのI/O回路とArduinoとは、付属のブレッドボードを介して自在に結線することが可能です。Arduino、I/O回路が一枚の基板に搭載されていますので、実験が途中になってもそのまま保管でき、場所を移動しての続きの学習にも便利です。 拡張機能として、ブレッドボードを取り外して、16個の7セグメントLED、24個のタクトスイッチを搭載でき壁掛けカレンダークロックや、電子鍵盤楽器の製作も行なえます。どうか、このMaruduino基板を活用して、あなたのスケッチを夢膨らませてみてください。
MBED NXP LPC1768搭載マイコンモジュール NXPMBED NXP LPC1768搭載マイコンモジュールNXP
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
MBEDマイコンモジュールOM11043-598はmbedコンパイラを利用可能です。 開発環境はインターネット上に用意されたWebアプリケーションです。 WindowsでもMacでもLinuxでも、インターネットに接続されたコンピュータがあれば、すぐにプログラミングを開始できます。 プログラミングはC++で行います。 搭載プロセッサはNXP製LPC1768です。 ARM Cortex-M3 Coreをベースに構成されています。 インターフェースとしてイーサネット、USBデバイス、CAN、SPI、I2C等を搭載しています。 512KBフラッシュメモリと64KBRAMを持ち、96MHzで動作します。 【パッケージ】40ピンDIPパッケージ、ピッチは 2.54mm、ピン列間隔0.9インチ・大きさ 44mm X 26mm 【電源条件】USBまたは、Vinへの4.5V~9.0V・200mA未満(イーサネット使用なしの場合は100mAまで)・VB - リアルタイム・クロック電源バックアップ入力・1.8V~3.3Vでリアルタイム・クロック動作可能・27uAで動作 - リチウム・コイン型セル電源可・周辺機器へのVOUTの3.3V安定化電源出力・USBからの5.0VがVUから使用可能(USB接続時のみ!)・最大許容電流は500mA・デジタルIOピン定格は3.3V、40mA/ピンで、全体として400mAまで 【ピン】Vin:ボードへの供給電源 ○4.5V~9.0V、100mA + マイクロコントローラによる外部回路供給分・Vb:リアルタイム・クロックへのバッテリ・バックアップ ○1.8V~3.3V、30uA・nR:リセット(reset)ボタンと同等機能のリセット(reset)ピン(アクティブLow) ○プルアップ抵抗がボードにあるので、オープンコレクターでも機能します。・IF+/-:将来利用のためリザーブ 【mbedコンパイラ】mbedコンパイラがサポートされ、C++でプログラムを書くことができます。コンパイルしてロードモジュール(.binファイル)を作成し、mbedマイクロコントローラにダウンロードし、実行します。開発環境はすべてインターネットに接続されたオンライン環境に用意されています。mbedを使うのに、何かをインストールしたり、設定したりすることは必要ありません。Webアプリケーションなので、Windowsでも、Macでも、Linuxでも作業できます。
M5Stack用0.42インチMini OLEDユニット M5StackM5Stack用0.42インチMini OLEDユニットM5Stack
969税込1,066
1個
5日以内出荷

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品