2回路 単電源 レール・ツー・レール オペアンプNATIONAL SEMICONDUCTOR5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:電源電圧:+1.8V~+11V●電源電流(typ):1.9μA(Vcc=+5)●GBW:0.01MHz●SR:4.1V/ms●入力オフセット電圧typ:0.75mV●入力バイアス電流typ:0.005pA●動作温度:-40℃~+85℃アズワン品番67-0356-01
4回路 オペアンプNATIONAL SEMICONDUCTOR5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP14●回路数:4回路●入力構成:電源電圧:10V~36V●電源電流:GBW:SR:入力オフセット電圧(typ):入力バイアス電流(typ):動作温度:アズワン品番67-0484-39
『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3